Ruland Mfg Psmr13-3-3-a | Kaplin 4 Kiriş Ayar Vidası Deliği 3 X 3 Mm | 2aec2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING PSMR13-3-3-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vida Delik 3 x 3 Mm | AB8XZX 2AEC2

RULAND MANUFACTURING PSMR13-3-3-A Kaplin 4 Kiriş Set Vidası Deliği 3 x 3 Mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8XZX Modeli: PSMR13-3-3-AÇapraz Referans: 2AEC2
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
€69.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Delik Dia.3 x 3 mm
Gümrükleme Dia.12.70mm
BitişParlak
Delik Boyu9.55mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık3 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/-. 005
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.008
Maks. RPM6000
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)225
Dış Çap.12.70mm
Uzunluk19.1mm
Vida BoyutuM2 mm
Vida tipiAyar vidası
stil4 Kiriş Ayar Vidası
Tork8 In.Lbs.
Burulma Sertliği (Deg./In.-Lbs.)0.750

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Delik Dia.Gümrükleme Dia.Min. DelikDış Çap.UzunlukVida BoyutubedenÜcret
RULAND MANUFACTURING PSMR10-3-3-A Kaplin 4 Kiriş Takımı Vida Göbek 3 x 3 Mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-€68.17
RULAND MANUFACTURING PSMR13-4-4-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vida Göbeği 4 x 4 Mm | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€68.81
RULAND MANUFACTURING PSMR13-5-4-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vida Göbeği 5 x 4 Mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€59.12
RULAND MANUFACTURING PSMR16-3-3-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vida Delik 3 x 3 Mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€66.78
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-3-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vida Delik 4 x 3 Mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€66.78
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-4-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vida Delik 4 x 4 Mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€66.78
RULAND MANUFACTURING PSMR16-5-3-A Kaplin 4 Kiriş Seti Vida Delik 5 x 3 Mm | AB8YAK 2AED5 PSMR16-5-3-A2255 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€66.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING PSMR13-3-3-A Kaplin 4 Kiriş Set Vidası Deliği 3 x 3 Mm
€69.22 / Adet