RULAND MANUFACTURING SCC Serisi Kaplin Set Vidaları, 4000 rpm
stil | Model | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Kama Genişliği | Maks. dönme momenti | Dış Çap. | Uzunluk | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCC-16-16-F | 1" | 1.75 " | 1 / 4 " | 750 In.Lbs. | 1.75 " | 3" | 5 / 16-18 " | €95.90 | |
A | SCC-24-24-F | 1.5 " | 2.625 " | 3 / 8 " | 1600 In.Lbs. | 2.625 " | 3.875 " | 3 / 8-16 " | €183.16 | |
A | SCC-20-20-F | 1.25 " | 2.063 " | 1 / 4 " | 1350 In.Lbs. | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 3 / 8-16 " | €134.61 | |
A | SCC-18-18-F | 1.125 " | 1.875 " | 1 / 4 " | 1200 In.Lbs. | 1.875 " | 3.125 " | 3 / 8-16 " | €118.47 | |
A | SCC-22-22-F | 1.375 " | 2.5 " | 5 / 16 " | 1450 In.Lbs. | 2.5 " | 3.625 " | 3 / 8-16 " | €161.74 | |
A | SCC-8-8-F | 1 / 2 " | 1.125 " | 1 / 8 " | 240 In.Lbs. | 1.125 " | 1.75 " | 1 / 4-20 " | €60.90 | |
A | SCC-12-12-F | 3 / 4 " | 1.5 " | 3 / 16 " | 600 In.Lbs. | 1.5 " | 2.25 " | 5 / 16-18 " | €95.89 | |
A | SCC-10-10-F | 5 / 8 " | 1.313 " | 3 / 16 " | 475 In.Lbs. | 1 5 / 16 " | 2" | 5 / 16-18 " | €79.03 | |
A | SCC-14-14-F | 7 / 8 " | 1.625 " | 3 / 16 " | 675 In.Lbs. | 1.625 " | 2.5 " | 5 / 16-18 " | €96.06 |
SCC Serisi Kaplin Seti Vidaları, 4000 rpm
Ruland Manufacturing SCC Serisi kaplin set vidaları, hizalamanın kritik olduğu uygulamalarda yumuşak ve önceden delinmiş şaftlar için tasarlanmıştır. Tutma gücünü ve korozyona karşı direnci artırırken, yapısal sertlik ve parlak kaplama için siyah oksit kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu vidalar, doğrusallık, titreşim sönümleme ve yanlış hizalama önleme için hassas honlanmış deliklerle entegre edilmiştir ve maksimum 4000 rpm hıza sahiptir. Bu kaplin set vidaları, 240 ila 1600 inç-lb arasında değişen tork değerlerinde mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yapışma Test Cihazları
- Genişletilmiş Yüzey Filtreleri
- Takometre Sensörleri
- Delme ve Kanal Açma Takım Tutucular
- Hava ve Vakum Tahliye Vanaları
- Depolama Dolapları
- Yangın koruması
- DC Motorlar
- Otomotiv Temizliği / Görünüm
- Tarımsal Testler
- DASCO PRO Drift Yumruk
- APPROVED VENDOR Manyetik Mandal Seti
- METRO Sola Monte Harici Kilit Düzeneği
- ROCKWOOD Piston Kapı Tutacağı
- KABA ILCO Pivot Menteşe
- GRAINGER Tee Fnpt'i Azaltma
- TANIS BRUSHES Şerit Fırça, 3/16 İnç
- VULCAN HART Geçiş anahtarı
- SMC VALVES Rot Takımı
- STEARNS BRAKES 564 Serisi Fren Grupları