Ruland Mfg Scc-8-8-f | Kaplin Seti Vida Tipi Delik 1/2 In | 2aek5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING SCC-8-8-F Kaplin Seti Vidalı Tip Delik 1/2 In | AB8YCU 2AEK5

RULAND MANUFACTURING SCC-8-8-F Kaplin Seti Vidalı Tip İç Çap 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8YCU Modeli: SCC-8-8-FÇapraz Referans: 2AEK5
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
€67.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.1 / 2 "
Gümrükleme Dia.1.125 "
Kama Genişliği1 / 8 "
MalzemeSiyah Oksit Çelik
Maks. RPM4000
Maks. dönme momenti240 In.Lbs.
Dış Çap.1.125 "
Uzunluk1.75 "
Vida Boyutu1 / 4-20 "
TipTek Parça Set Vidalı Tip

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Gümrükleme Dia.Kama GenişliğiMaks. dönme momentiDış Çap.UzunlukVida BoyutuÜcret
RULAND MANUFACTURING SCC-22-22-F Kaplin Takımı Vidalı Tip Delik 1 3/8 In | AB8YCR 2AEK3 SCC-22-22-F1.375 "2.5 "5 / 16 "1450 In.Lbs.2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€178.82
RULAND MANUFACTURING SCC-24-24-F Kaplin Seti Vidalı Tip Delik 1 1/2 In | AB8YCT 2AEK4 SCC-24-24-F1.5 "2.625 "3 / 8 "1600 In.Lbs.2.625 "3.875 "3 / 8-16 "€202.51
RULAND MANUFACTURING SCC-10-10-F Kaplin Takımı Vidalı Tip Delik 5/8 In | AB9ANC 2ARD3 SCC-10-10-F5 / 8 "1.313 "3 / 16 "475 In.Lbs.1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€87.37
RULAND MANUFACTURING SCC-12-12-F Kaplin Seti Vidalı Tip Delik 3/4 In | AB9 ve 2ARD4 SCC-12-12-F3 / 4 "1.5 "3 / 16 "600 In.Lbs.1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€105.74
RULAND MANUFACTURING SCC-14-14-F Kaplin Takımı Vida Tipi Delik 7/8 In | AB9ANE 2ARD5 SCC-14-14-F7 / 8 "1.625 "3 / 16 "675 In.Lbs.1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€102.61
RULAND MANUFACTURING SCC-16-16-F Kaplin Seti Vidalı Tip Delik 1 In | AB9ANF 2ARD6 SCC-16-16-F1"1.75 "1 / 4 "750 In.Lbs.1.75 "3"5 / 16-18 "€106.04
RULAND MANUFACTURING SCC-18-18-F Kaplin Takımı Vidalı Tip Delik 1 1/8 In | AB9ANG 2ARD7 SCC-18-18-F1.125 "1.875 "1 / 4 "1200 In.Lbs.1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€130.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING SCC-8-8-F Kaplin Seti Vidalı Tip İç Çap 1/2 In
€67.33 / Adet