RULAND İMALAT Mil Yakaları, SPH Serisi
stil | Model | Delik Dia. | Gümrükleme Dia. | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SPH-49-F | 3-1 / 16 " | 5.397 " | 5" | €491.99 | |
A | SPH-53-F | 3-5 / 16 " | 5.624 " | 5.25 " | €510.12 | |
A | SPH-57-F | 3-9 / 16 " | 5.852 " | 5.5 " | €597.66 | |
A | SPH-59-F | 3-11 / 16 " | 5.852 " | 5.5 " | €617.22 | |
A | SPH-61-F | 3-13 / 16 " | 6.083 " | 5.75 " | €698.78 | |
A | SPH-63-F | 3-15 / 16 " | 6.083 " | 5.75 " | €599.63 | |
A | SPH-56-F | 3.5 " | 5.624 " | 5.25 " | €447.62 | |
A | SPH-52-F | 3.25 " | 5.397 " | 5" | €493.57 | |
A | SPH-60-F | 3.75 " | 5.852 " | 5.5 " | €627.02 | |
A | SPH-50-F | 3.125 " | 5.397 " | 5" | €491.99 | |
A | SPH-51-F | 3.187 " | 5.397 " | 5" | €491.99 | |
A | SPH-54-F | 3.375 " | 5.624 " | 5.25 " | €495.67 | |
A | SPH-55-F | 3.437 " | 5.624 " | 5.25 " | €486.61 | |
A | SPH-58-F | 3.625 " | 5.852 " | 5.5 " | €674.14 | |
A | SPH-62-F | 3.875 " | 6.083 " | 5.75 " | €611.81 | |
A | SPH-64-F | 4" | 6.083 " | 5.75 " | €633.91 | |
A | SPH-65-F | 4-1 / 16 " | 6.315 " | 6" | €697.86 | |
A | SPH-69-F | 4-5 / 16 " | 6.548 " | 6.25 " | €895.56 | |
A | SPH-73-F | 4-9 / 16 " | 6.782 " | 6.5 " | €844.02 | |
A | SPH-75-F | 4-11 / 16 " | 6.782 " | 6.5 " | €906.36 | |
A | SPH-77-F | 4-13 / 16 " | 7.018 " | 6.75 " | €1,019.12 | |
A | SPH-79-F | 4-15 / 16 " | 7.018 " | 6.75 " | €962.13 | |
A | SPH-72-F | 4.5 " | 6.548 " | 6.25 " | €716.59 | |
A | SPH-68-F | 4.25 " | 6.315 " | 6" | €807.20 | |
A | SPH-76-F | 4.75 " | 6.782 " | 6.5 " | €906.36 | |
A | SPH-66-F | 4.125 " | 6.315 " | 6" | €701.68 | |
A | SPH-67-F | 4.187 " | 6.315 " | 6" | €753.51 | |
A | SPH-70-F | 4.375 " | 6.548 " | 6.25 " | €693.20 | |
A | SPH-71-F | 4.437 " | 6.548 " | 6.25 " | €810.26 | |
A | SPH-74-F | 4.625 " | 6.782 " | 6.5 " | €906.36 | |
A | SPH-78-F | 4.875 " | 7.018 " | 6.75 " | €973.30 | |
A | SPH-80-F | 5" | 7.018 " | 6.75 " | €948.71 | |
A | SPH-81-F | 5-1 / 16 " | 7.254 " | 7" | €1,100.14 | |
A | SPH-85-F | 5-5 / 16 " | 7.492 " | 7.25 " | €863.48 | |
A | SPH-89-F | 5-9 / 16 " | 7.73 " | 7.5 " | €1,221.61 | |
A | SPH-91-F | 5-11 / 16 " | 7.73 " | 7.5 " | €1,221.61 | |
A | SPH-93-F | 5-13 / 16 " | 7.969 " | 7.75 " | €1,311.06 | |
A | SPH-95-F | 5-15 / 16 " | 7.969 " | 7.75 " | €1,368.79 | |
A | SPH-88-F | 5.5 " | 7.492 " | 7.25 " | €1,141.18 | |
A | SPH-84-F | 5.25 " | 7.254 " | 7" | €1,056.04 | |
A | SPH-92-F | 5.75 " | 7.73 " | 7.5 " | €1,279.62 | |
A | SPH-82-F | 5.125 " | 7.254 " | 7" | €1,096.29 | |
A | SPH-83-F | 5.187 " | 7.254 " | 7" | €1,059.59 | |
A | SPH-86-F | 5.375 " | 7.492 " | 7.25 " | €1,159.36 | |
A | SPH-87-F | 5.437 " | 7.492 " | 7.25 " | €1,127.74 | |
A | SPH-90-F | 5.625 " | 7.73 " | 7.5 " | €1,020.22 | |
A | SPH-94-F | 5.875 " | 7.969 " | 7.75 " | €1,306.58 | |
A | SPH-96-F | 6" | 7.969 " | 7.75 " | €1,145.60 |
Mil Yakaları, SPH Serisi
Ruland Manufacturing SPH Serisi iki parçalı mil bilezikleri, kılavuzlama, boşluk bırakma, durdurma, montaj ve bileşen hizalaması için tasarlanmıştır. Şafta zarar vermeyen ve kolay sökülüp sınırsız ayarlamalara izin veren kelepçe tarzı bir tasarıma sahiptirler. Bu Adetler, uygun bir uyum ve hizalama sağlamak için eşleştirilmiş yarılarla entegre edilmiştir. Dövme vidalar, ANSI standartlarının ötesinde testler yaparak maksimum tutma gücü sunar. Bu RoHS 3 ve REACH uyumlu üniteler, artırılmış tutma gücü ve korozyon direnci için siyah oksit kaplamalı 1215 kurşunsuz çelik yapıya sahiptir. -40 ila 350 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sırt Çantası Elektrikli Süpürgeler
- Döşeme Çeşitli Araçları
- Yaylı Menteşeler
- Floresan Lamba Başlatıcılar
- Yarıklı Altlık Dipçik
- Klimalar
- Mağaza Malzemeleri
- Motorlar
- Dişli
- Çatı
- YOUNG BROS. STAMP WORKS Yuvarlak Nokta El Damgası
- APPROVED VENDOR Vida Bağlantısını Ayarlayın
- CHICAGO-LATROBE Vida Makinesi Bit Seti, Yüksek Hız Çeliği, Genel Amaçlı, 118 Derece
- DIXON B5115 Serisi Kelebek Vanalar
- VULCAN HART U Brülör
- 3M Buğu Önleyici Koruyucu Gözlükler
- SPEARS VALVES PVC MDW Atık Tahliye Ve Havalandırma Ek Parçaları P800G Klozet Flanşı, Körüklü, Hub
- Cementex USA Metrik 12 Nokta Derin Duvar Priz Setleri, 3/8 İnç Kare Uçlu
- SCOTSMAN Buz Makinesi Ayakları
- ALL MATERIAL HANDLING ESLH Serisi Gizli Tetikli Göz Kendinden Kilitlemeli Kancalar