Ruland Mfg Sph-57-f | Şaft Yaka Kelepçesi 2 adet 3-9/16 İnç Çelik | 30vr79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING SPH-57-F Şaft Kelepçesi 2 parça 3-9 / 16 İnç Çelik | AF9XZL 30VR79

RULAND MANUFACTURING SPH-57-F Mil Kelepçesi 2 adet 3-9/16 İnç Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9XZL Modeli: SPH-57-FÇapraz Referans: 30VR79
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
€540.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Yaka
Delik Dia.3-9 / 16 "
Gümrükleme Dia.5.852 "
Yaka TarzıKelepçe
Boyut TürüStandart
MalzemeSiyah Oksit 1215 Kurşunsuz Çelik
Parça sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 350 Derece F
Dış Çap.5.5 "
Vida malzemesiAlaşımlı Çelik
Vida Boyutu1 / 2 "-20
UPC634529024423
genişlik1.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.42
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Gümrükleme Dia.Dış Çap.Ücret
RULAND MANUFACTURING SPH-59-F Şaft Kelepçesi 2'li 3-11 / 16 İnç Çelik | AF9WDP 30VR81 SPH-59-F3-11 / 16 "5.852 "5.5 "€558.26
RULAND MANUFACTURING SPH-60-F Şaft Kelepçesi 2 parça 3-3 / 4 İnç Çelik | AF9WDQ 30VR82 SPH-60-F3.75 "5.852 "5.5 "€567.13
RULAND MANUFACTURING SPH-61-F Şaft Kelepçesi 2 parça 3-13 / 16 İnç Çelik | AF9WDR 30VR83 SPH-61-F3-13 / 16 "6.083 "5.75 "€632.84
RULAND MANUFACTURING SPH-62-F Şaft Kelepçesi 2 parça 3-7 / 8 İnç Çelik | AF9WDT 30VR84 SPH-62-F3.875 "6.083 "5.75 "€553.38
RULAND MANUFACTURING SPH-63-F Şaft Kelepçesi 2 parça 3-15 / 16 İnç Çelik | AF9WDU 30VR85 SPH-63-F3-15 / 16 "6.083 "5.75 "€542.35
RULAND MANUFACTURING SPH-49-F Şaft Kelepçesi 2 adet 3-1 / 16 İnç Çelik | AF9XZC 30VR71 SPH-49-F3-1 / 16 "5.397 "5"€445.00
RULAND MANUFACTURING SPH-50-F Şaft Kelepçesi 2 adet 3-1 / 8 İnç Çelik | AF9XZD 30VR72 SPH-50-F3.125 "5.397 "5"€445.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING SPH-57-F Mil Kelepçesi 2 adet 3-9/16 İnç Çelik
€540.58 / Adet