SANI-LAV Su Nozulu
stil | Model | Maks. Sıcaklık. | Renk | Bağlantısı | İnşaat | Dizayn | Akış hızı | uzunluk | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N2S | 150 Derece F | Emniyetli Turuncu | GHT | Paslanmaz Çelik / Bronz | Endüstriyel tip | 2.5-6.5 galon / dk | 5" | 100 psi | €39.85 | |
B | N3 | 180 Derece F | Emniyetli Turuncu | GHT | Paslanmaz Çelik / Bronz | Endüstriyel tip | 2.5-7.5 galon / dk | 7.25 " | 100 psi | €151.58 | |
C | N2 | 180 Derece F | Emniyetli Turuncu | GHT | Çinko, Pirinç ve Paslanmaz Çelik Döküm | İzoleli | 2.5-6.5 galon / dk | 5" | 100 psi | €19.11 | |
D | N1W | 200 Derece F | Beyaz | GHT | Pirinç / Paslanmaz Çelik | Endüstriyel Sprey | 2.5-7.5 galon / dk | 5.5 " | 150 psi | €124.20 | |
E | N8 | 200 Derece F | Emniyetli Turuncu | 3/4 "GHT | Pirinç / Paslanmaz Çelik | Arka Tetik | 4.5-10.5 galon / dk | 6 1 / 3 " | 150 psi | €256.96 | |
E | N 81 | 200 Derece F | Emniyetli Turuncu | 3/4 "GHT | Pirinç / Paslanmaz Çelik | Arka Tetik | 2.0-5.10 galon / dk | 6 1 / 3 " | 150 psi | €251.46 | |
F | N1B | 200 Derece F | Siyah | 3/4 "GHT | Pirinç / Paslanmaz Çelik | Endüstriyel Sprey | 2.5-7.5 galon / dk | 5.5 " | 150 psi | €125.63 | |
G | N1 | 200 Derece F | Emniyetli Turuncu | GHT | Pirinç / Paslanmaz Çelik | Endüstriyel Sprey | 2.5-7.5 galon / dk | 5.5 " | 150 psi | €119.95 | |
H | N8B | 200 Derece F | Siyah | 3/4 "GHT | Pirinç / Paslanmaz Çelik | Arka Tetik | 4.5-10.5 galon / dk | 6 1 / 3 " | 150 psi | €270.90 | |
I | N81B | 200 Derece F | Siyah | 3/4 "GHT | Pirinç / Paslanmaz Çelik | Arka Tetik | 2.0-5.10 galon / dk | 6 1 / 3 " | 150 psi | €266.58 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sırt Çantası Elektrikli Süpürgeler
- Punch ve Keski Tutucular
- Mikrometre Aksesuarları
- Hidrolik Valf Egzersizleri
- Basınç Göstergesi Kalibratörü
- Yatak
- Otomotiv Bakım Araçları
- Takım Depolama ve Transfer Tankları
- Hava filtreleme
- Yağlar
- GPIMETERS Yağ Transfer Pompaları
- BRADY Bulaşıcı Keten Etiketi
- ZURN Yer Sifonu Izgarası, Sfero Döküm, Damla Bağlantılı, Oluklu Tasarım
- IGUS Çubuk 5 / 16-24 inç biter
- SUPER-STRUT AB201 Serisi Açı Bağlantısı
- PASS AND SEYMOUR USB Şarj Prizleri
- SPEARS VALVES PVC Birimli Aktüatörlü Pnömatik Diyaframlı Vanalar, SR Diş, EPDM O-Ring
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel 3 Yollu Yatay Yön Değiştirici Küresel Vanalar Normal Stil, SR Dişli, FKM
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Nipel, 1 İnç Çap, Düz Uçlar
- BOSTON GEAR 10 Çap Adımlı Sertleştirilmiş Çelik Solucanlar