Sani-lav N1b | Su Nozulu Siyah 5-1/2 İnç Uzunluk 3/4 İnç | 18d869 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SANI-LAV N1B Su Nozulu Siyah 5-1 / 2 İnç Uzunluk 3/4 inç | AA8FRP 18D869

SANI-LAV N1B Su Nozulu Siyah 5-1/2 İnç Uzunluk 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8FRP Model: N1BÇapraz Referans: 18D869
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
€125.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su memesi
RenkSiyah
Bağlantısı3/4 "GHT
İnşaatPirinç / Paslanmaz Çelik
DizaynEndüstriyel Sprey
Akış kontrolüTetik
Akış hızı2.5-7.5 galon / dk
uzunluk5.5 "
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.RenkBağlantısıİnşaatDizaynAkış hızıuzunlukMaks. BasınçÜcret
SANI-LAV N1W Su Nozulu Endüstriyel Beyaz 5-1 / 2 İnç Uzunluk | AA8FRN 18D868 N1W200 Derece FBeyazGHTPirinç / Paslanmaz ÇelikEndüstriyel Sprey2.5-7.5 galon / dk5.5 "150 psi€124.20
SANI-LAV N3 Su Nozulu Endüstri Sınıfı Güvenlik Turuncu | AA8FRT 18D872 N3180 Derece FEmniyetli TuruncuGHTPaslanmaz Çelik / BronzEndüstriyel tip2.5-7.5 galon / dk7.25 "100 psi€151.58
SANI-LAV N2S Su Nozulu Güvenlik Turuncu 5 İnç Uzunluk | AA8FRV 18D877 N2S150 Derece FEmniyetli TuruncuGHTPaslanmaz Çelik / BronzEndüstriyel tip2.5-6.5 galon / dk5"100 psi€39.85
SANI-LAV N2 Yalıtımlı Su Nozulu Sıcak / soğuk 3/4 İnç | AD2ETW 3NVD9 N2180 Derece FEmniyetli TuruncuGHTÇinko, Pirinç ve Paslanmaz Çelik Dökümİzoleli2.5-6.5 galon / dk5"100 psi€19.11
SANI-LAV N1 Su Nozulu Indust Sprey Güvenliği Turuncu | AF2TYY 6XUV8 N1200 Derece FEmniyetli TuruncuGHTPirinç / Paslanmaz ÇelikEndüstriyel Sprey2.5-7.5 galon / dk5.5 "150 psi€119.95
SANI-LAV N8 Su Nozulu Güvenlik Turuncu 6-11 / 50 İnç Uzunluk | AF8BBD 24PR62 N8200 Derece FEmniyetli Turuncu3/4 "GHTPirinç / Paslanmaz ÇelikArka Tetik4.5-10.5 galon / dk6 1 / 3 "150 psi€256.96
SANI-LAV N8B Su Nozulu Tabanca Tutacağı Siyah 6-11 / 50 İnç Uzunluk | AF8BBE 24PR63 N8B200 Derece FSiyah3/4 "GHTPirinç / Paslanmaz ÇelikArka Tetik4.5-10.5 galon / dk6 1 / 3 "150 psi€270.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SANI-LAV N1B Su Nozulu Siyah 5-1/2 İnç Uzunluk 3/4 İnç
€125.63 / Adet