SCHNEIDER ELECTRIC 24VDC, Evrensel DC Güç Kaynağı
stil | Model | derinlik | Yükseklik | Giriş Gerilimi | IP Rating | Güç derecesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABL8RPS24030 | 1.73 " | 5.27 " | 100 - 120 VAC, 200 - 500 VAC | 20 | 72W | 4.72 " | €516.95 | |
A | ABL8RPS24050 | 2.2 " | 5.27 " | 100 - 120 VAC, 200 - 500 VAC | 20 | 120W | 4.72 " | €719.34 | |
B | ABL8WPS24200 | 3.74 " | 5.63 " | 380 - 500 VAC | 10/20 | 480W | 6.1 " | €1,246.81 | |
B | ABL8WPS24400 | 6.500 " | 5.63 " | 380 - 500 VAC | 10/20 | 960W | 6.1 " | €2,043.44 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dairesel Floresan Lambalar
- DC Motor ve Kontrol Grupları
- Mikrometre Setleri
- Matkap Kaymaları
- Kapı Kenarı Korumaları
- Lavabo ve Çeşmeler
- Hortum Makaraları
- Soğutma Fanları ve Aksesuarları
- Sapan
- Duman Emiciler ve Aksesuarlar
- LIFT-ALL Tel Halat Sapan, İki Ayaklı Köprü, 8800 lb. @ 60 Derece
- E JAMES & CO Sünger Sıyırma, Neopren
- INNOVATIVE COMPONENTS Uni Ball Topuz 1 İnç
- BURNDY GBM Serisi Toprak Konnektörleri
- GORLITZ Kauçuk tamponlar
- PASS AND SEYMOUR Radiant Serisi Dış Müdahale Dirençli GFCI Prizleri
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1/4-28 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 40 Rakor Redüksiyon Wyes, Soket x Soket x Soket
- EATON HLD Serisi Kompakt Devre Kesici Panoları
- EATON 190627 Serisi Erkek Borular