Schneider Electric Abl8rps24030 | DC Güç Kaynağı 24vdc 3a 50/60hz | 36t736 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24030 Dc Güç Kaynağı 24vdc 3a 50 / 60hz | AG6NZC 36T736

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24030 Dc Güç Kaynağı 24vdc 3a 50/60hz

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6NZC Modeli: ABL8RPS24030Çapraz Referans: 36T736
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
€516.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evrensel DC Güç Kaynağı
Kutu MalzemesiKalıplı Plastik
derinlik1.73 "
Yükseklik5.27 "
Bekletme Süresi18 milisaniyeden fazla
Hz50/60
Giriş Gerilimi100 - 120 VAC, 200 - 500 VAC
IP Rating20
MontajDIN Ray
NEMA Değerlendirmesi1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 140 Derece F
Çıkış Amperleri3
Çıkış Gürültüsü200mV'den Az veya Eşit
Çıkış Gerilimi24 VDC
Tepe Amper1.5
Güç derecesi72W
Durum GöstergesiYeşil / Turuncu / Kırmızı LED
stilanahtarlama
UPC785901685852
genişlik4.72 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8504409540

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGiriş GerilimiIP RatingGüç derecesigenişlikÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24050 Dc Güç Kaynağı 24vdc 5a 50 / 60hz | AG6NZD 36T737 ABL8RPS240502.2 "5.27 "100 - 120 VAC, 200 - 500 VAC20120W4.72 "€719.34
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24200 Dc Güç Kaynağı 24vdc 20a 50 / 60hz | AG6NZE 36T738 ABL8WPS242003.74 "5.63 "380 - 500 VAC10/20480W6.1 "€1,246.81
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8WPS24400 Dc Güç Kaynağı 24vdc 40a 50 / 60hz | AG6NZF 36T739 ABL8WPS244006.500 "5.63 "380 - 500 VAC10/20960W6.1 "€2,043.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24030 Dc Güç Kaynağı 24vdc 3a 50/60hz
€516.95 / Adet