SCHNEIDER ELECTRIC ATV 312, Değişken Frekanslı Sürücü
stil | Model | derinlik | Yükseklik | Giriş Gerilimi | Maks. Alan sayısı HP | Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri | Çıkış Gerilimi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ATV312H037M3 | 4.8 " | 5.7 " | 208 240-VAC | 1/2 | 3.3 | 208 240-VAC | 2.83 " | €580.61 | |
B | ATV312HU11M2 | 5.98 " | 5.63 " | 208 240-VAC | 1.5 | 6.9 | 208 240-VAC | 4.21 " | €748.84 | |
B | ATV312HU55N4 | 6.77 " | 9.13 " | 400 480-VAC | 7.5 | 14.3 | 400 480-VAC | 7.09 " | €1,815.54 | |
B | ATV312HU15M3 | 7.56 " | 12.97 " | 208 240-VAC | 2 | 8 | 208 240-VAC | 9.65 " | €870.55 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tilki Kuyruğu Testereler
- Özel Çapalar
- Buhar Geçirmez Armatürler
- Özel Anahtarlar
- Tırtıllı Alet Aksesuarları
- Kauçuk
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Transformers
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- CENTURY 7/8" Mil Çapında Kayış Tahrikli Motorlar
- BW TECHNOLOGIES Çoklu Gaz Dedektörü, 2 Gazlı
- DAYTON Tavan Vantilatörü Kombinasyonları
- KIPP K0269 Serisi, M5 Diş Ölçüsü Ayarlanabilir Kollar
- BALDWIN FILTERS Kefalet Saplı Tam Akış Yağlama Elemanı
- MIP RC TOOLS Çemberleme Tel Tokaları
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel Dikey 3 Yollu Küresel Vanalar Normal Tip, Soketli, EPDM
- CRETORS Kapı menteşeleri
- REMCO 16 İnç Combo İtmeli Süpürgeler
- NIBCO Nakavt Test Tapalı Klozet Flanşı