Schneider Electric Atv312h037m3 | 6dwx5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 Değişken Frekanslı Sürücü 1/2 Hp 208-240v | AG7EMD 6DWX5

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 Değişken Frekans Sürücüsü 1/2 Bg 208-240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7EMD Modeli: ATV312H037M3Çapraz Referans: 6DWX5
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
€580.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değişken Frekanslı Sürücü
Giriş Kontrol Sinyalini Kabul EdiyorEvet
Ayarlanabilir Hızlanma Süresi0 - 999.9 saniye
Ayarlanabilir Yavaşlama Süresi0 - 999.9 saniye
Kontrol metoduSensörsüz Akı Vektör, Düşük Hız, Yüksek Başlatma Tork Uygulamaları için Optimum Motor Performansını Otomatik Olarak Hesaplar
Kontrol TipiTuş Takımı / Uzak Tuş Takımı / Modbus
derinlik4.8 "
Dijital OkumaEvet
Ekran TipLED, (4) 7 Segment Ekran
ekranlarSürücü Gerilimi
Dinamik FrenlemeDahili Anahtar / Harici Direnç
ÇevirmeIP21
Yükseklik5.7 "
Giriş Frekansı50 / 60 Hz
Giriş Fazı AC3
Giriş Gerilimi208 240-VAC
Tuş Takımı KilitlemeEvet
Maks. Alan sayısı HP1/2
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri3.3
Çıkış Frekans Aralığı0.5 Hz 500 için
Çıkış Gerilimi208 240-VAC
KorumasıIP21
Başlatma / Durdurma KontrolüProgramlanabilir
Başlangıç ​​Torku%170
1 Hz'de tork%120
genişlik2.83 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.27
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu8504404000

Ürün Detayı:

  • Çıkış Fazı AC (3)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı HPMaks. Alan sayısı Çıkış AmperleriÇıkış GerilimigenişlikÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU11M2 Değişken Frekanslı Sürücü 1.5hp 208-240v | AG7EMR 6DWY7 ATV312HU11M25.98 "5.63 "208 240-VAC1.56.9208 240-VAC4.21 "€748.84
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU15M3 Değişken Frekanslı Sürücü 2 Hp 208-240v | AG7EMW 6DWZ1 ATV312HU15M37.56 "12.97 "208 240-VAC28208 240-VAC9.65 "€870.55
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU55N4 Değişken Frekanslı Sürücü 7.5hp 400-480v | AG7ENG 6DXA1 ATV312HU55N46.77 "9.13 "400 480-VAC7.514.3400 480-VAC7.09 "€1,815.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 Değişken Frekans Sürücüsü 1/2 Bg 208-240v
€580.61 / Adet