SCHNEIDER ELECTRIC Akım Trafosu Tesys T
Schneider Elektrik akım transformatörü Tesys T, elektrik akımlarını doğru ve güvenli bir şekilde ölçer. Şalt panolarında, motor kontrol merkezlerinde ve güç dağıtım sistemlerinde kullanılırlar. Bu akım transformatörleri (CT'ler), ölçüm ve koruma amacıyla yüksek akımları yönetilebilir seviyelere düşürür....eylem amaçları. İncele
Çalışma Mekanizması
- Akım transformatörü elektromanyetik indüksiyon prensibini kullanarak çalışır. İlgili elektrik devresine bağlanan birincil sargısı, birincil akımla orantılı bir manyetik alan üretir.
- Bu değişen manyetik alan, ikincil sargıda bir voltaj indükleyerek yüksek birincil akımları, TeSys T motor kontrol cihazı gibi elektrik sistemlerinin izlenmesi ve korunması için doğru şekilde ölçülebilir ikincil akımlara dönüştürür.
Özellikler
- Bu akım transformatörleri yüksek doğruluk ve hassasiyet sunarak hassas akım izleme ve elektrik sistemlerinin güvenilir şekilde korunmasını sağlar.
- Çeşitli izleme ve kontrol cihazlarıyla uyumluluğu kolaylaştıran ve sistem tasarımında esnekliği artıran birden fazla ikincil sargıyla donatılmıştır.
- Bu kompakt akım transformatörleri, kapalı elektrik panolarına ve dar alanlara kolay entegrasyon sağlar.
- 122 derece F'ye kadar sıcaklıklarda çalıştırılabilirler.
- Bu akım trafoları 100/1 trafo oranına sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Bu akım trafoları yüksek gerilim uygulamalarına uygun mudur?
Bu akım transformatörleri, 690V'luk bir nominal yalıtım voltajına sahiptir; bu da onları, orta ila yüksek voltajlar da dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için uygun kılar.
Bu Schneider Electric TeSys T akım transformatörlerinin diğer CT'lerden farkı nedir?
Bu akım transformatörleri, Schneider Electric'in TeSys T motor kontrol cihazıyla uyumluluk sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmış olup, motor kontrol uygulamalarında kusursuz entegrasyon ve optimize edilmiş performans sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Alçıpan Özel Araçları
- Sigorta Kapakları
- Kapalı Alan Giriş Sistemleri ve Arabaları
- Barometre
- Motor Montaj Adaptörleri
- Aşındırıcı Bantlar ve Merdaneler
- Hidrolik Filtrasyon
- Elektronik / Bench Test
- Güvenli Saklama
- Pirinç
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T5, 12.8V
- BUSSMANN 170M Serisi Özel Sigortalar
- VULCAN HART Rocker Anahtarı, Spst
- KLEIN TOOLS Helezon Yay
- WATTS Baypas Kitleri
- SUPCO Zor Başlangıç Setleri
- TB WOODS 5V Bölüm V Kayışları
- VESTIL TT Serisi Elektrikli Yükseklik Ayarlı Döner Tablalar