Schneider Electric Lt6ct4001 | Akım Trafosu 400a Tesys T | 6ukv8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT4001 Katı Çekirdekli Akım Trafosu, 400 A, TeSys T | AG7GDY 6UKV8

SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT4001 Katı Çekirdek Akım Trafosu, 400 A, TeSys T

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7GDY Modeli: LT6CT4001Çapraz Referans: 6UKV8
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
€1,274.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Çekirdekli Akım Trafosu
Delik Çapı0.39 "
Genel Derinlik0.98 "
Toplam yükseklik4.21 "
toplam Genişlik3.74 "
UPC785901830511
çalışma Genişliğiyuvarlak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8504314065

Ürün Detayı:

  • Yüksek büyüklükteki akımların ölçüleceği operasyonlarda AC sayaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmış akım trafoları
  • Gerilim Kodları (farklı gerilim kombinasyonları) transformatörün katalog numarasına yerleştirilmiştir.
  • TeSys T motor yönetim sistemi ile uyumlu
  • Parmak korumalı kapaklar, sigorta blokları ve sigorta klipsleri gibi ek aksesuarlar içerir

Sık sorulan Sorular:

S. Schneider LT6CT4001 akım trafosundaki bir ayırıcının önemi nedir?

A. Schneider Electric LT6CT4001, CT kasasının ortasına yerleştirilmiş ve 10 mm deliği olan bir birincil bağlantı ara parçasıyla birlikte verilir. Bu ara parça, 800 A bara ile bağlantıya izin vermek için kullanılır.

S. Schneider LT6CT4001 transformatörünün doğruluk sınıfı nedir?

A. Bu transformatör 5P sınıfı doğrulukla gelir.

S. Solid core CT'lerin faydaları nelerdir?

A. Katı çekirdekli akım transcuderleri kurulumu düşük maliyet gerektirir ve doğru performans sunar.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT1001 Akım Trafosu 100a Tesys T | AG7GDW 6UKV6 LT6CT1001€634.08
SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT2001 Akım Trafosu 200a Tesys T | AG7GDX 6UKV7 LT6CT2001€539.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC LT6CT4001 Katı Çekirdek Akım Trafosu, 400 A, TeSys T
€1,274.12 / Adet