SCHNEIDER ELECTRIC IEC Tarzı Manyetik Motor Yolverici, Geri Dönme
stil | Model | HP @ 3 Faz - 240V | Amper AC | Bobin Voltları | HP @ 3 Faz - 460V | HP @ 3 Faz - 480V | HP @ 3 Faz - 575V | Aşırı Yük Rölesi Amp Ayarı | HP @ 1 Faz - 120V | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LU2B12FU | 3 | 12 | 110 ila 240 VAC / DC | 7.5 | 7.5 | 10 | 12A'ya kadar | 1.5 | €715.39 | |
A | LU2B12B | 3 | 12 | 24 VAC | 7.5 | 7.5 | 10 | 12A'ya kadar | 1.5 | €723.65 | |
A | LU2B32B | 10 | 32 | 24 VAC | 20 | 20 | 25 | 32A'ya kadar | 2 | €1,055.49 | |
A | LU2B32FU | 10 | 32 | 110 ila 240 VAC / DC | 20 | 20 | 25 | 32A'ya kadar | 2 | €1,071.41 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Platform Asansörleri
- Forklift Kaldırma Kirişleri ve Kancaları
- Lamba Değiştiriciler
- Özel Seviyeler
- Kurutucular İçin Yedek Kurutucu
- DC Motorlar
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Doğrusal hareket
- Kapı ve Kapı Kasaları
- Su Şartlandırma
- GENOVA Sokak Dirseği, 45 Derece
- A&D WEIGHING Kompakt Sayma Tezgahı Terazileri
- SOLBERG Giriş Filtresi 8 Flanş Çıkışı 1800 Max Cfm
- APPLETON ELECTRIC Hpf Balast Tipi, Yüksek Basınçlı Sodyum Işık Fikstürü
- APOLLO VALVES boneler
- MAGLINER Parantez
- GREENLEE Alet çantası
- SCHNEIDER ELECTRIC Manyetik Motor Yolvericileri
- VOLLRATH Pilot Işıklar