Schneider Electric Lu2b32b | Manyetik Motor Yolverici Iec 24vac 3p | 5ab67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32B Manyetik Motor Marş Iec 24vac 3p | AG7CBD 5AB67

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32B Manyetik Motor Yolverici Iec 24vac 3p

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7CBD Modeli: LU2B32BÇapraz Referans: 5AB67
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
€1,355.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Motor Başlatıcı
ActionGeri
Amper AC32
Yardımcı İletişim Formu1NK / 1 YOK
Bobin Voltları24 VAC
derinlik1.8 "
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik5"
HP @ 1 Faz - 120V2
HP @ 1 Faz - 230V5
HP @ 1 Faz - 240V5
HP @ 3 Faz - 208V10
HP @ 3 Faz - 230V10
HP @ 3 Faz - 240V10
HP @ 3 Faz - 460V20
HP @ 3 Faz - 480V20
HP @ 3 Faz - 575V25
Hz50/60
Kutup sayısı3
Aşırı Yük Rölesi Amp Ayarı32A'ya kadar
Başlangıç ​​TipiIEC Tarzı
UPC785901202554
genişlik9.2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.32
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8536504000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 3 Faz - 240VAmper ACBobin VoltlarıHP @ 3 Faz - 460VHP @ 3 Faz - 480VHP @ 3 Faz - 575VAşırı Yük Rölesi Amp AyarıHP @ 1 Faz - 120VÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12B Manyetik Motor Marş Iec 24vac | AG7CBB 5AB65 LU2B12B31224 VAC7.57.51012A'ya kadar1.5€865.87
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B12FU Manyetik Motor Marş Iec 110-240v 3p | AG7CBC 5AB66 LU2B12FU312110 ila 240 VAC / DC7.57.51012A'ya kadar1.5€888.92
SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32FU Manyetik Motor Marş Iec 110-240v 3p | AG7CBE 5AB68 LU2B32FU1032110 ila 240 VAC / DC20202532A'ya kadar2€1,179.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC LU2B32B Manyetik Motor Yolverici Iec 24vac 3p
€1,355.26 / Adet