A B Eylem: Korunan Tetik Eylemi Serbest Bırakma , Çerçeve: Krom Kaplama Metal , Renk: Kırmızı , İletişim değerlendirmesi: 1.2 V'ta 600 A, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.55 V'ta 125 A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.27 V'ta 250 A, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.1V'de 600 A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 6V'de 120 A, AC-1 , Başlık Malzemesi: Plastik , IP derecelendirme: 66 , Malzeme: Metal , NEMA Derecelendirmesi: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Operatör Sayısı: 1 , Boyut: 22mm , Terminal Bağlantısı: Vidalı kelepçe , Operatör Türü: 40mm Dia. Mantar