Schneider Electric Xb4bs8442 Acil Durum Butonu | 33hp33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8442 Buton, Işıksız, 1 NK, 40 mm Çap | AG3FDT 33HP33

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8442 Basmalı Buton, Işıksız, 1 NK, 40 mm Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FDT Modeli: XB4BS8442Çapraz Referans: 33HP33
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
€180.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durdurma Düğmesi
ActionKorunan Tetik Eylemi Serbest Bırakma
ÇerçeveKrom Kaplama Metal
RenkKırmızı
İletişim Formu1NC
İletişim değerlendirmesi1.2 V'ta 600 A, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.55 V'ta 125 A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.27 V'ta 250 A, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.1V'de 600 A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 6V'de 120 A, AC-1
Baş MalzemesiPlastik
IP Rating66
MalzemeMetal
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operatör Sayısı1
beden22mm
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Operatör Tipi40mm Dia. Mantar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536509035

Ürün Detayı:

  • İhtiyaca göre basıldığında veya bırakıldığında bir devre yapmak veya kesmek için kullanılan ışıksız acil durum butonu
  • 40 mm plastik mantar kafa ile donatılmış, krom kaplı çinko döküm gövdeye ve açılıp kapanma özelliğine sahiptir.
  • Modüler tasarım, panolara kolay montajı kolaylaştırır
  • NEMA 4, 4X, 12 ve 13 dereceli koruma seviyeleri sağlar
  • Neme veya toza karşı IP66 sınıfı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim FormuÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8444 Buton Işıksız Kırmızı 2nc | AG3FDU 33HP34 XB4BS84442NC€167.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8442 Basmalı Buton, Işıksız, 1 NK, 40 mm Çap
€180.84 / Adet