SHAW FİŞLERİ Bypass Mekanik Genişletme Fişleri, 0 - 1 İnç
Shaw Bypass mekanik genleşme tapaları, bir durumun sıvıdan buhara değişmesine veya genişlemesine izin vermek için sıvıdaki basıncı ortadan kaldırır. Borulardaki su akışını yönlendirerek dairesel açıklıklarda düşük basınç contası olarak kullanılırlar.
stil | Model | Dia İçinde. | Nominal Boyut | Maks. Hava basıncı | Tip | Malzeme | gövde Malzemesi | Kolu Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53096 | 0.48" ila 0.528" | 1 / 2 " | 10 psi'ye kadar | Havalandırmalı Turn-Tite | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | €414.15 | |
A | 53001 | 0.937" ila 1.031" | 1" | 10 psi'ye kadar | Havalandırmalı Turn-Tite | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | €158.35 |
Çalışma Mekanizması
- Tapa valfi, her iki contayı da akış kanalından korumak için kapalı ve açık konumlar arasında döner.
- Aşınmayı veya aşınmayı önlemek için vana açıkken gövde ile contalar arasında temas yoktur.
- Valf kapatıldığında gövde yuvasına doğru genişler.
Özellikler
- Shaw Bypass mekanik genleşme tapaları (53096 ve 53001 modelleri), bunları deliğe sabitlemek için olağanüstü kavrama sağlayan bir Turn-Tite T koluna sahiptir.
- Yapısal sağlamlık ve korozyon direnci için pirinç saplı ve neopren kauçuklu çinko kaplı çelik gövdeye sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar
- ISO 14001
Sık Sorulan Sorular
Bu bujilerin kaldırabileceği maksimum hava basıncı nedir?
Maksimum 10 psi hava basıncını kaldırabilirler.
Turn-Tite ve Snap-Tite tarzı kulplar arasındaki fark nedir?
Turn-Tite genişletme tapaları, Snap-Tite kollu tapalara kıyasla delikleri daha güvenli bir şekilde kapatabilir.
Bu tapaların deliklerinin iç çapı nedir?
Çapları 0.48 inç ila 1.031 inç arasında değişen deliklere sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yerden Isıtıcı Termostat Kitleri
- Basınçlı Yıkama Nozulları
- Portatif Şerit Testere Aksesuarları
- Konut Duvar ve Tavan Egzoz Fanları
- Yağ Filtreleri / Yağ Filtreleri
- Tekerler ve Tekerlekler
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- Özel Aşındırıcılar
- Tarımsal Testler
- PEMKO Yangın ve Duman Mühür
- WATTS Kurşunsuz Pirinç Basınç Regülatörü, LF26A Serisi
- ROMOLD Damlama Tepsileri
- APPLETON ELECTRIC Tehlikeli Aydınlatma Armatürü, 100 Watt
- JACKSON SAFETY PAPR Blower Motorları
- MAIN FILTER INC. Hidrolik Filtreler, Selüloz, 5 Mikron
- EATON Kesicili Güç Kaidesi Kaplaması
- EATON 9575H Serisi 3000 Genel Amaçlı Açık Tip Röleler
- Stafford Mfg Çözüm Serisi, Ray Durakları