Shaw Plugs 53096 | Mekanik Genleşme Tapası, Havalandırmalı, 1/2 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | 14m039 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAW PLUGS 53096 Mekanik Genleşme Tapası, Havalandırmalı, 1/2 İnç Boyut, Çinko Kaplamalı Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PUT 14M039

SHAW PLUGS 53096 Mekanik Genleşme Tapası, Bacalı, 1/2 İnç Boyutlu, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6PUT Model: 53096Çapraz Referans: 14M039
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
€414.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Genişletme Tapası
gövde MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
Kolu MalzemePirinç
Dia İçinde.0.48" ila 0.528"
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Hava basıncı10 psi'ye kadar
Maks. Çap0.537 "
Min. Çap.. 480 "
Nominal Boyut1 / 2 "
TipHavalandırmalı Turn-Tite

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu4016991500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Nominal BoyutMaks. Hava basıncıTipMalzemegövde MalzemesiKolu MalzemeÜcret
SHAW PLUGS 53001 Mekanik Genleşme Tapası, Havalandırmalı, 1 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PUU 14M040 530010.937" ila 1.031"1"10 psi'ye kadarHavalandırmalı Turn-TiteNeopren KauçukÇinko kaplamalı çelikPirinç€158.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAW PLUGS 53096 Mekanik Genleşme Tapası, Bacalı, 1/2 İnç Boyutlu, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk
€414.15 / Adet