SHAW FİŞLER Altıgen Somunlu Mekanik Genişletme Fişleri, 1 - 2 İnç
Shaw altıgen somunlu mekanik genleşme tapaları, düşük basınçlı uygulamalarda boru uçlarının dairesel açıklıklarını kapatmak için uygundur. Uygulamaları test etmek için de kullanılabilirler.
stil | Model | Nominal Boyut | Min. Çap. | Maks. Çap | Maks. Alan sayısı Geri basınç | Tip | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62002 | 1 1 / 4 " | 1.21 " | 1.355 " | 5 ft. Kafa | Altıgen somun | Neopren Kauçuk, Çinko Kaplama Çelik | €82.58 | |
A | 62004 | 1 3 / 4 " | 1.7 " | 1.904 " | 5 ft. Kafa | Altıgen somun | Neopren Kauçuk, Çinko Kaplama Çelik | €80.85 | |
A | 62001 | 1" | 0.94 " | 1.049 " | 5 ft. Kafa | Altıgen somun | Neopren Kauçuk, Çinko Kaplama Çelik | €78.07 | |
A | 62003 | 1.5 " | - | - | - | Altıgen somun | Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | €79.92 | |
A | 62005 | 2" | 1.93 " | 2.162 " | 5 ft. Kafa | Altıgen somun | Neopren Kauçuk, Çinko Kaplama Çelik | €83.28 |
Özellikler
- Shaw altıgen somunlu mekanik genleşme tapaları, pozitif bir sızdırmazlık ve dayanıklılık için neopren kauçuğa sahip çinko kaplı çelik gövdeye sahiptir.
- 1 ila 2 inç iç çaplı (ID) delikleri işlemek için 0.94 ila 2.162 inç arasında değişen nominal boyutlara sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar
- ISO 14001
Sık Sorulan Sorular
Bu Shaw mekanik genleşme tapalarında altıgen somunun kullanımı nedir?
Bu Shaw mekanik genleşme tapalarının altıgen somunları, neopren kauçuğu genişletmek ve boruyu sızdırmaz şekilde kapatmak için tapa takıldıktan sonra sıkılır.
Shaw altıgen somun mekanik genleşme tapasının maksimum karşı basınç taşıma kapasitesi nedir?
Bu tapalar, maksimum 5 fitlik bir geri basınca dayanabilir.
Bu fişler zorlu ortamlarda kullanılabilir mi?
Evet, bu Shaw mekanik genleşme tapaları, zorlu ortamlara dayanmak için korozyona dayanıklı bir yapıya sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Tabancası Aksesuarları
- Vibratör Aksesuarları
- RH Ölçerler ve Termohigrometre Acc.
- Ses Verisi Kablolama Blokları
- Hidrolik Akümülatör Bağları
- Eğitim
- Çiviler
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- Çatı
- Keçe
- APPROVED VENDOR Yüksek Yoğunluklu Polietilen Şişe
- OSG Uzun Matkap Ucu, Konik
- KIPP K0269 Serisi, 1 / 4-20 Diş Ölçüsü Ayarlanabilir Kol
- WATTS Dişi Açılı Vanalar
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Uydurma 90 Derece. Dirsekler, Soket x Fipt
- WESTWARD Tork Soketleri
- KIMBLE CHASE KimCote GL 45 Medya Şişeleri
- VESTIL BCD Serisi İstiflenebilir Poli Barikatlar
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktörler, 3 Parçalı Bağlantı Girişli, Boyut 30