Shaw Plugs 62003 | Mekanik Genleşme Tapası, Altıgen Somun, 1-1/2 İnç Boyut, Çelik, Neopren Kauçuk | 14m036 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAW PLUGS 62003 Mekanik Genleşme Tapası, Altıgen Somun, 1-1/2 İnç Boyut, Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PUP 14M036

SHAW PLUGS 62003 Mekanik Genleşme Tapası, Altıgen Somun, 1-1/2 İnç Boyut, Çelik, Neopren Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6PUP Model: 62003Çapraz Referans: 14M036
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
€79.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Genişletme Tapası
Dia İçinde.1.44" ila 1.58"
MalzemePaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk
Maks. Hava basıncı10 psi'ye kadar
Nominal Boyut1.5 "
TipAltıgen somun

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu4016991500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutMin. Çap.Maks. ÇapMaks. Alan sayısı Geri basınçTipMalzemeÜcret
SHAW PLUGS 62001 Mekanik Genleşme Tapası, Altıgen Somun, 1 İnç Boyut, Çelik, Buna-Nitril Kauçuk | AA6PUM 14M034 620011"0.94 "1.049 "5 ft. KafaAltıgen somunNeopren Kauçuk, Çinko Kaplama Çelik€78.07
SHAW PLUGS 62002 Mekanik Genleşme Tapası, Altıgen Somun, 1-1/4 İnç Boyut, Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PUN 14M035 620021 1 / 4 "1.21 "1.355 "5 ft. KafaAltıgen somunNeopren Kauçuk, Çinko Kaplama Çelik€82.58
SHAW PLUGS 62004 Mekanik Genleşme Tapası, Altıgen Somun, 1-3/4 İnç Boyut, Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PUQ 14M037 620041 3 / 4 "1.7 "1.904 "5 ft. KafaAltıgen somunNeopren Kauçuk, Çinko Kaplama Çelik€80.85
SHAW PLUGS 62005 Mekanik Genleşme Tapası, Altıgen Somun, 2 İnç Boyut, Çinko Kaplama Çelik, Neopren Kauçuk | AA6PUR 14M038 620052"1.93 "2.162 "5 ft. KafaAltıgen somunNeopren Kauçuk, Çinko Kaplama Çelik€83.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAW PLUGS 62003 Mekanik Genleşme Tapası, Altıgen Somun, 1-1/2 İnç Boyut, Çelik, Neopren Kauçuk
€79.92 / Adet