SHAW FİŞLERİ Denizcilik Turn-Tite Paslanmaz Çelik Mekanik Genişletme Fişleri, 2 - 3 İnç
Shaw Marine-Turn-Tite mekanik genleşme tapaları, dişli / O-ring / sızdırmazlık maddesi kullanmadan hidrolik dökümlerde ve manifoldlarda sıvı geçişlerinin kalıcı, sızdırmaz sızdırmazlığını sağlar.
filtre
stil | Model | Nominal Boyut | Dia İçinde. | Maks. Hava basıncı | Tip | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52407 | 2.5 " | 2.44" ila 2.708" | 5 psi'ye kadar | Turn-Tite | Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | €108.36 | |
A | 52406 | 2.25 " | 2.22" ila 2.464" | 5 psi'ye kadar | Turn-Tite | Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | €97.10 | |
A | 52408 | 2.75 " | 2.63" ila 2.919" | 5 psi'ye kadar | Turn-Tite | Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | €117.55 | |
A | 52409 | 3" | 2.92" ila 3.241" | 5 psi'ye kadar | Turn-Tite | Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | €122.01 |
Özellikler
- Dairesel açıklıklardaki düşük basınçlı contalar için tasarlanmıştır.
- Bu genleşme tapaları, zararlı UV radyasyonlarından korurken su geçirmez çalışma için neopren kauçuk contalara sahiptir.
- Yapısal sağlamlık ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnç için paslanmaz çelikten yapılmış gövdelere sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar
- ISO 14001
Sık Sorulan Sorular
Shaw Marine-Turn-Tite mekanik genleşme tapalarının hava basıncı taşıma kapasitesi nedir?
Bu fişler, 10 PSI'a kadar hava basınçlarına dayanabilir.
Bu tapaların deliklerinin iç çapı nedir?
Çapları 23.8 ila 54.414 mm arasında değişen deliklere sahiptirler.
Turn-Tite ve Snap-Tite kolları arasındaki fark nedir?
Turn-Tite genişletme tapaları, Snap-Tite kollu tapalara kıyasla delikleri daha güvenli bir şekilde kapatabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Crowfoot Lokma Anahtar Setleri
- Zemin Parlatıcılar
- Solenoid Valf Manifoldları
- Emme Flanşları
- Kayış Tahrikli Başlıklı Eksenel Aşağı Kumlama Egzoz Vantilatörleri
- Dağıtım Ekipmanları
- İşleme Malzemeleri
- Son İşlem Aletleri
- Konu Ekle
- Sayaçlar ve Saat Ölçerler
- PROTO Aracı Bilek Kayışı İpi
- PARLEC Tutucu Delme Başlığı
- HOSE MASTER Hortum Metal
- USA SEALING Buna N Flanş Contası, 4-5/8 İnç Dış Çap
- HOFFMAN Filtre Izgara Panelleri
- ANVIL Standart Eğimli Swage Nipelleri
- AQUATROL SAFETY VALVES 55 Serisi, Bronz Ayarlanabilir Tahliye Vanası
- MITUTOYO Çubuklar
- POWER DRIVE gergi milleri