Shaw Plugs 52406 | Mekanik Genişletme Tapası, 2-1/4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | 6vfp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHAW PLUGS 52406 Mekanik Genleşme Tapası, 2-1/4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MJH 6VFP7

SHAW PLUGS 52406 Mekanik Genleşme Tapası, 2-1 / 4 İnç Boyutlu, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2MJH Model: 52406Çapraz Referans: 6VFP7
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
€99.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Genişletme Tapası
Dia İçinde.2.22" ila 2.464"
MalzemePaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk
Maks. Hava basıncı5 psi'ye kadar
Nominal Boyut2.25 "
TipTurn-Tite

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu4016991500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutDia İçinde.Maks. Hava basıncıTipMalzemeÜcret
SHAW PLUGS 52407 Mekanik Genleşme Tapası, 2-1/2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MJJ 6VFP8 524072.5 "2.44" ila 2.708"5 psi'ye kadarTurn-TitePaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk€111.16
SHAW PLUGS 52408 Mekanik Genleşme Tapası, 2-3/4 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MJK 6VFP9 524082.75 "2.63" ila 2.919"5 psi'ye kadarTurn-TitePaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk€116.80
SHAW PLUGS 52409 Mekanik Genleşme Tapası, 3 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk | AF2MJL 6VFR0 524093"2.92" ila 3.241"5 psi'ye kadarTurn-TitePaslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk€123.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHAW PLUGS 52406 Mekanik Genleşme Tapası, 2-1 / 4 İnç Boyutlu, Paslanmaz Çelik, Neopren Kauçuk
€99.92 / Adet