SHEPHERD CASTER Swivel Plate Casters
stil | Model | İç Cıvata Deliği Aralığı | Tekerlek Freni Dahil | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | Yük katsayısı | Montaj Cıvatası Çapı. | Dış Cıvata Deliği Aralığı | Toplam yükseklik | Plaka Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PGS30120ZN-TPR21 (GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | Yok hayır | 0 ila 299 lb. | 210 lb | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | €19.29 | |
B | PGS60120ZN-TPR33 (GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | Yok hayır | 300 ila 999 lb. | 300 lb | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | €30.49 | |
C | PGS60120ZN-TPU33 (GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | Yok hayır | 300 ila 999 lb. | 300 lb | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | €29.78 | |
D | PGS60120ZN-TPU33 (GG) TB | 1-3/4 x 2-3/4" | Evet | 300 ila 999 lb. | 300 lb | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | €37.84 | |
A | PGS50120ZN-TPU22 (GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | Yok hayır | 300 ila 999 lb. | 315 lb | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 6.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | €35.31 | |
A | PGS30120ZN-TPU21 (GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | Yok hayır | 0 ila 299 lb. | 250 lb | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | €18.34 | |
A | PGS40120ZN-TPU22 (GG) | 1-3/4 x 2-3/4" | Yok hayır | 300 ila 999 lb. | 300 lb | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 " | 5.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | €20.55 | |
A | PGS50120ZN-TPU22 (BG) | 1-3/4" x 2-3/4" | Yok hayır | 300 ila 999 lb. | 315 lb | 5 / 16 " | 1-3 / 4 "x 3" | 6.25 " | 2-5/8" x 3-3/4" | €30.57 | |
A | PGS40120ZN-TPU22 (BG) | 1-3/4" x 2-3/4" | Yok hayır | 300 ila 999 lb. | 300 lb | 5 / 16 " | 1-3 / 4 "x 3" | 5.25 " | 2-5/8" x 3-3/4" | €26.71 | |
E | PRE20113ZN-TPR | 13/16" x 1-9/16" | Yok hayır | 0 ila 299 lb. | 80 lb | 3 / 16 " | 13/16" x 1-9/16" | 2.625 " | 1-3 / 16 "x 2" | €6.79 |
Döner Plaka Tekerleri
Shepherd Casters manufactures plate casters for medium-duty mobility applications in store fixtures and material handling equipment. These casters feature a heat-treated steel construction with RoHS-compliant zinc plating for extended durability, and polyurethane / thermoplastic rubber wheels with a dual ball bearing raceway to ensure even load distribution. Selected models also feature an NSF-approved thread guard to help prevent entangling of debris into the wheels. These Shepherd caster wheels are capable of bearing loads up to 315 lb (142.88 kg) and temperatures up to 180 degrees Fahrenheit. These casters are available in A-, C- and D-plate mounting options on Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Spektrofotometreler
- Otomatik Gaz Dedektörü Test Sistemleri
- Otomatik Yıkama Vanaları
- ADA Pedleri
- Çeker Ocak Çalışma Yüzeyleri
- hidrolik hortumlar
- tulum
- İşitme Koruması
- Aşındırıcı Montaj Noktaları
- Eskrim ve Eskrim Donanımı
- WESTWARD El Musluğu Seti
- MUELLER INDUSTRIES kapak
- METRO Kateter Saklama Dolabı
- COOPER B-LINE Muhafaza Işıkları
- LEESON Premium Duck Washguard Motorlar, Üç Fazlı, TENV/TEFC, Tabanlı C Yüz
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Nipel, 2 İnç Çap, Tek Uçtan Dişli
- MARTIN SPROCKET Çift Konik Burçlu Makaralı Zincir Dişlileri, 35 Zincir Numarası
- EATON E2LME Tipi Madencilik Komple Kalıplanmış Kutulu Devre Kesiciler
- H.K. PORTER Çemberleme Kesiciler
- YSI Cam İletkenlik Hücreleri