Shepherd Caster Pgs60120zn-tpr33(gg) | 3enx7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

Çoban tekeri PGS60120ZN-TPR33(GG) Döner Tablalı Teker 300 Lb 6 İnç Çap | AC8XNJ 3ENX7

SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPR33(GG) Döner Plakalı Teker 300 Lb 6 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8XNJ Modeli: PGS60120ZN-TPR33(GG)Çapraz Referans: 3ENX7
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
€30.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePoliolefin
Durometre85 Sahil A
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniC
İç Cıvata Deliği Aralığı1-3/4 x 2-3/4"
Yük katsayısı300 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı1-3 / 4 x 3 "
Toplam yükseklik7.25 "
Plaka Boyutu2-5/8 x 3-3/4"
Plaka kalınlığı0.125 "
Levha TipiA
kablo kanalıÇift top
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 180 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiGri
Tekerlek çapı6"
Tekerlek MalzemesiTermoplastik Kauçuk
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç Cıvata Deliği AralığıTekerlek Freni DahilTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka BoyutuÜcret
Çoban tekeri PGS30120ZN-TPU21(GG) Döner Tablalı Teker 250 Lb 3 İnç Çap | AB9XGL 2G041 PGS30120ZN-TPU21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Yok hayır0 ila 299 lb.250 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€18.34
Çoban tekeri PGS40120ZN-TPU22(GG) Döner Tablalı Teker 300 Lb 4 İnç Çap | AB9XGM 2G043 PGS40120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Yok hayır300 ila 999 lb.300 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"€20.55
Çoban tekeri PGS50120ZN-TPU22(GG) Döner Tablalı Teker 315 Lb 5 İnç Çap | AB9XGN 2G045 PGS50120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Yok hayır300 ila 999 lb.315 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"€35.31
Çoban tekeri PGS30120ZN-TPR21(GG) Döner Tablalı Teker 210 Lb 3 İnç Çap | AB9XGT 2G053 PGS30120ZN-TPR21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Yok hayır0 ila 299 lb.210 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€19.29
Çoban tekeri PGS60120ZN-TPU33(GG) Döner Tablalı Teker 300 Lb 6 İnç Çap | AC8XNL 3ENX9 PGS60120ZN-TPU33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Yok hayır300 ila 999 lb.300 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€29.78
Çoban tekeri PGS60120ZN-TPU33(GG)TB Frenli Döner Tablalı Teker 300 Lb 6 İnç Çap | AC8XNM 3ENY1 PGS60120ZN-TPU33 (GG) TB1-3/4 x 2-3/4"Evet300 ila 999 lb.300 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€37.84
SHEPHERD TEKERLEK PGS50120ZN-TPU22 (BG) Döner Plaka Tekeri 5 x 1-1 / 4 | AF9EYY 29XW86 PGS50120ZN-TPU22 (BG)1-3/4" x 2-3/4"Yok hayır300 ila 999 lb.315 lb5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"6.25 "2-5/8" x 3-3/4"€30.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPR33(GG) Döner Plakalı Teker 300 Lb 6 İnç Çap
€30.49 / Adet