SHURTAPE HVAC Bandı
stil | Model | Kalınlık | Tutunma gücü | yapıştırıcı | Renk | uzunluk | Malzeme | Performans Sıcaklığı | Gerilme direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DC 181 | 2.8milyon. | 38 oz./inç. | Akrilik | Gümüş Metalik / Siyah Baskı | 110m | Metalize Polipropilen | -10 Derece ila 210 Derece F | 30 lb./in. | €34.45 | |
B | DC 181 | 2.8milyon. | 38 oz./inç. | Akrilik | Siyah / Beyaz Baskı | 110m | Polipropilen | -10 Derece ila 210 Derece F | 30 lb./in. | €32.30 | |
C | LS 300 | 2.85milyon. | 35 oz./inç. | Akrilik | Siyah / Beyaz Baskı | 55m | Döküm Propilen Filmi | -35 Derece ila 210 Derece F | 37 lb./in. | €16.81 | |
D | PC 858 KA | 13.5milyon. | 70 oz./inç. | Doğal Kauçuk / Sentetik Kauçuk Karışımı | Gümüş Metalik / Siyah Baskı | 55m | Suya Dayanıklı Metalize Polietilen | 50 Derece ila 212 Derece F | 27 lb./in. | - | TEKLİF TALEBİ
|
HVAC Bandı
Shurtape HVAC bantları, UL 181A-P / B-FX standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve ek yerlerinde, bağlantılarda ve fiberglas kanal panellerindeki dikişleri birleştirmek ve sızdırmaz hale getirmek için uygun, agresif bir akrilik yapıştırıcıya sahiptir. Bu bantlar, -20 ila 260 ° F sıcaklık aralığında hava geçirmez bağlar oluşturur ve aşırı sıcaklık dalgalanmalarında gelişmiş stabilite sağlar. 55 m ve 110 m uzunluk seçenekleri mevcuttur. Raptor Supplies.
Shurtape de sunuyoruz gaffer'ın kasetleri Işık yansımasını önleyen ek bir mat kaplama ile.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yüz Koruma Aksesuarları
- Masa Testereleri
- Web Askıları
- Reçete Ekle Tutucular
- Konvolute Non-Woven Tekerlekler
- Ölçme ve Yerleşim Araçları
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Giysileri
- acil Durum Hazırlık
- Ergonomi
- selenoidler
- APPROVED VENDOR Manyetik Etiket Tutucu
- HALLOWELL Gardırop Z Locker
- NATIONAL GUARD Solid Metal Flat Astragal Çift Kapılı Hava Şeridi
- SLIDE SLEDGE Çok Kafalı Sürgülü Çekiç Kızağı
- TENNSCO Boncuklu T-Post
- GENERAL PIPE CLEANERS Kinetik Su Ram Serisi Genleşme Tapaları
- COOPER B-LINE B2089 Serisi Tek Delik Dış Çap. Boru Kelepçeleri
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Kablosuz Videolu Boroskoplar