Shurtape Dc 181 | Hvac Bant 48 X 110m 3 Mil Siyah Baskılı | 10a374 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SHURTAPE DC 181 HVAC Bant 48 x 110m 3 mil Siyah Baskılı | AA2ALG 10A374

SHURTAPE DC 181 HVAC Bant 48 x 110m 3 mil Siyah Baskılı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2ALG Modeli: DC 181Çapraz Referans: 10A374
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
€32.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+H VAC Bant
Tutunma gücü38 oz./inç.
yapıştırıcıAkrilik
RenkSiyah / Beyaz Baskı
Çap1.89 "
uzunluk110m
MalzemePolipropilen
Performans Sıcaklığı-10 Derece ila 210 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Gerilme direnci30 lb./in.
Kalınlık2.8milyon.
genişlik48mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)30.23
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkTutunma gücüyapıştırıcıRenkuzunlukMalzemePerformans SıcaklığıGerilme direnciÜcret
SHURTAPE DC 181 HVAC Bant 48 x 110m 3 mil Gümüş Metalik | AA2ALH 10A375 DC 1812.8milyon.38 oz./inç.AkrilikGümüş Metalik / Siyah Baskı110mMetalize Polipropilen-10 Derece ila 210 Derece F30 lb./in.€34.45
SHURTAPE LS 300 Hvac Bant 48mm x 55m 3 Mil Siyah | AA2ALJ 10A411 LS 3002.85milyon.35 oz./inç.AkrilikSiyah / Beyaz Baskı55mDöküm Propilen Filmi-35 Derece ila 210 Derece F37 lb./in.€16.81
SHURTAPE PC 858 CA Hvac Bant 48 x 55m 14 Mil Gümüş Metalik | AA2ALL 10A413 PC 858 KA13.5milyon.70 oz./inç.Doğal Kauçuk / Sentetik Kauçuk KarışımıGümüş Metalik / Siyah Baskı55mSuya Dayanıklı Metalize Polietilen50 Derece ila 212 Derece F27 lb./in.-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SHURTAPE DC 181 HVAC Bant 48 x 110m 3 mil Siyah Baskılı
€32.30 / Adet