SIEMENS Cıvatalı Devre Kesiciler, LD Çerçeve
Bolt-On Devre Kesiciler, LD Çerçeve
Siemens CLD Serisi devre kesiciler elektrikli ekipmanları kısa devre ve aşırı yük koşullarına karşı korur. Anlık ve uzun süreli akım sınırlama korumasına olanak tanıyan termal-manyetik açma ünitesine sahiptirler. Kurulum süresini azaltmak için cıvatalı montajla entegre edilmişlerdir ve dal besleme uygulamaları için uygundurlar. UL listesinde yer alan bu devre kesiciler 3 kutuplu bir tasarıma sahiptir ve 150VAC'de 480kA'lık yüksek kesme kapasitesi sunar. Bu LD çerçeve devre kesiciler (225A ila 400A arasında değişen akım değerlerine sahip) şu adreste mevcuttur: Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Megohmmeters
- Elektromanyetik ve Elektromekanik Kilitler
- 3.3 İnç Çaplı Motorlar
- Akülü Perçinler
- Laboratuvar Lavaboları
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Doğrusal hareket
- Kaldırma Donanımı
- Hidrolik Motorlar
- FERVI Torx Anahtar Setleri
- HOFFMAN Proline Serisi 0mm Masif Bazalar
- ANVIL Bronz Koltuk Birleştirmeli Kadın Sub
- SPEARS VALVES CPVC Sepet Süzgeçler, Ağız Uçlu, EPDM Contalar CPVC Izgara
- MARTIN SPROCKET Burçlu QD Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, Sertleştirilmiş Diş, 40 Zincir Numarası
- MARTIN SPROCKET Dipçik C Tipi Alevle Kesme Dişli, 1207 Zincir Numarası
- BEL-ART - SCIENCEWARE Yıkama Şişeleri
- WESTWARD Yedek Bıçaklar
- APPLETON ELECTRIC acil Işıklar
- MORSE DRUM Paspayı