SIEMENS CLD63B500 Cıvata Açık Devre Kesici Cld 500 Amp 600vac 3p 150kaic@480v
Madde: AG8MNR
Modeli: CLD63B500
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 150kAIC @ 480V |
Amper | 500A |
çerçeve Tipi | CLD |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 8536200020 |
PLATFORM | Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
CLD63B600 | 600A | €7,874.15 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00