SIEMENS Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler, QF Serisi
stil | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QF130 | 10kAIC @ 120V | 30A | 1 | 120V | €121.65 | |
B | QF125 | 10kAIC @ 120V | 25A | 1 | 120V | €76.27 | |
C | QF115 | 10kAIC @ 120V | 15A | 1 | 120V | €121.65 | |
D | QF220 | 10kAIC @ 240V | 20A | 2 | 240V | €324.58 | |
E | QF230 | 10kAIC @ 240V | 30A | 2 | 240V | €324.58 | |
F | QF240 | 10kAIC @ 240V | 40A | 2 | 240V | €324.58 | |
G | QF250 | 10kAIC @ 240V | 50A | 2 | 240V | €324.58 | |
H | QF260 | 10kAIC @ 240V | 60A | 2 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | QF215 | 10kAIC @ 240V | 15A | 2 | 240V | €364.27 | |
I | QF120A | 22kAIC @ 120V | 20A | 1 | 120V | €84.69 | |
J | QF115H | 22kAIC @ 120V | 15A | 1 | 120V | €153.99 | |
J | QF220H | 22kAIC @ 240V | 20A | 2 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler, QF Serisi
Siemens QF Serisi devre kesiciler, akım aşırı yüklerine ve kısa devrelere karşı koruma sağlar ve kontrol panelleri, panolar ve motor kontrol merkezleri için uygundur. Bu UL listeli kesiciler, hem anlık hem de uzun süreli aşırı akım koruması için termal manyetik açma özelliğine sahiptir. Ayrıca, toprak akımlarının zararlı etkilerine karşı koruma sağlayan ve maksimum 60A akım derecesine sahip toprak arıza koruması sağlarlar. QF Serisi devre kesiciler, 15A ve 60A arasındaki akım değerlerinde mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Portatif Şerit Testereler
- Pnömatik Silindirler
- Tel Terminal Blokları
- Konik Makaralı Rulman Kapları
- Geçici ve Taşınabilir Güç İstasyonları
- Aşındırıcı Aksesuarlar
- A / C Soğutma
- Perçinler
- Ergonomi
- Boru Montajı
- DAYTON Standart Dışı Çerçeveli DC Daimi Mıknatıslı Motorlar
- GEORG FISCHER Adaptör, CPVC, Soket, NSF, Plan 80
- EDSAL Servis Arabası Tepsisi
- APPROVED VENDOR Göz Ucu Bağlantısı
- WIHA TOOLS Hassas Somun Sıkma Seti 8 parça Katı
- AMERICRAFT MANUFACTURING B Serisi Kanal Fanı
- TENNSCO Dolgu Paneli Çerçevesi
- SPEARS VALVES PVC Şeffaf Y Model Vanalar, True Union Dişli Uçlar, FKM
- JJ KELLER GHS El Kitapları
- HUMBOLDT Beton Kalıp Sıyırıcılar