DAYTON Standart Dışı Çerçeveli DC Sabit Mıknatıslı Motorlar
stil | Model | Uzunluk | Yatak | Tam Yük Amperi | RPM Aralığı | Mil Dia. | Mil Uzunluğu | Gerilim | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3LCH7 | 4.875 " | kol | 3.8 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 1" | 12 VDC | 1/35 | €79.67 | |
B | 3XE19 | 5 15 / 16 " | top | 2.4 | 1701-1800 | 1 / 4 " | 1.5 " | 12 / 24 VDC | 1 / 18, 1 / 44 | €436.83 | |
B | 3XE21 | 5 15 / 16 " | top | 0.3 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/53 | €427.04 | |
B | 3XE20 | 6 27 / 64 " | top | 5.1 | 1701-1800 | 5 / 16 " | 1.5 " | 12 / 24 VDC | 1 / 9, 1 / 20 | €440.44 | |
C | 4Z141 | 6.375 " | top | 0.8 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/18 | €277.32 | |
C | 4Z144 | 6.375 " | top | 6.9 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 12 / 24 VDC | 1 / 6, 1 / 14 | €264.84 | |
D | 3XE22 | 6.437 " | top | 0.5 | 1701-1800 | 5 / 16 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/27 | €443.60 | |
E | 4Z140 | 8.375 " | top | 1.5 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/8 | €310.73 | |
C | 4Z143 | 8.375 " | top | 14.0 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 12 / 24 VDC | 1 / 4, 1 / 7 | €283.93 | |
F | 4Z528 | 9.375 " | top | 1.8 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 90 VDC | 1/6 | €313.64 | |
C | 1Z851 | 9.375 " | top | 0.9 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 180 VDC | 1/6 | €309.79 | |
C | 4Z529 | 9.375 " | top | 16.2 | 1701-1800 | 1 / 2 " | 1.5 " | 12 / 24 VDC | 1 / 3, 1 / 6 | €327.29 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tel Raf Mesajları
- Karbonmonoksit ve Duman Alarmı Aksesuarları
- Paslanmaz Çelik Konteyner Kapakları
- Booster Regülatörleri
- step Motorlar
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Bitirme malzemeleri
- Sigortalar
- Güç Makasları
- Yağ Soğutucuları
- PROTO Açık Uçlu Anahtar, SAE
- TOUGH GUY Fiberglas Çubuklar 3/8 Npt
- SUPER MET-AL Su Bazlı Kalıcı Boya Markörleri
- RENEWABLE LUBRICANTS Hidrolik Sıvı, Bio MIL PRF 32073
- EDWARDS SIGNALING 125 Serisi Yüksek Işık Çıkışlı Strobe
- PASS AND SEYMOUR Adorne Serisi Dokunmatik Dimmerler
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Vida Mastarları, 1-20 Unef
- APOLLO VALVES 13-500 Serisi Alçak Basınç Buhar Emniyet Valfleri
- APOLLO VALVES 36 Serisi Basınç Düşürücü Valfler
- BUSSMANN FRN-R Fusetron Zaman Geciktirme Sigortaları, Çift Elemanlı, Sınıf RK5