Slide Sledge 211203 çok kafalı çekiç, gövdeyi zorlamadan 13 psi'den fazla darbe kuvveti uygulayan 15000 lb, ağır hizmet tipi bir kayar çekiçtir. Madencilik, askeri, endüstriyel, demiryolu ve petrokimya uygulamalarında kullanılmaktadır.
Özellikler:
- Slide Sledge çok kafalı çekiç 211203, otomotiv tamir uygulamaları için idealdir ve pimleri çıkarmak veya takmak için 2 inçlik bir pim sürücüsü ile birlikte gelir.
- Çalışırken keski veya zımba tutmayı gerektirmez.
- Bu çok başlı çekicin lineer hareketi, yüzeyler üzerinde maksimum etki için hassas darbelere izin vererek tehlikeli balyoz darbelerine ve göz kamaştırıcı darbelere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
- Bu ünite, uçları güvenli bir şekilde tutmak ve hızlı uç değişikliklerine izin vermek için bir D-kafa tasarımına ve hızlı değiştirme mekanizmasına sahiptir.
- Güçlü bir tutuş için ergonomik bir tutamak ile birleştirilmiştir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Kaydırak Kızağı 211803 Çanta: Bu naylon alet çantası, çok başlı çekiçleri saklamak için kullanılır ve taşınabilirlik kolaylığı sunar.
- Slayt Kızağı 213104 Sürücüsü: Bu lobut sürücüsü, darbe yüzeylerine herhangi bir zarar vermeden ağır ekipmanlardan lobutları çıkarmak için Slide Sledge çok kafalı çekiçlerle birlikte kullanılır.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu çok başlı çekiçlerde güvenlik kilidinin amacı nedir?
A. Slide Sledge çok kafalı çekiçler, kullanılmadıklarında çelik çubukları yerinde tutmak için bir güvenlik kilidi özelliğine sahiptir.
S. Ayar vidası tasarımı nedir?
A. Ayar vidası tasarımı, alet çarpma yüzeyinden uzak tutulduğunda ucun dönmesini engeller.
S. Bir kayar çekiç ne kadar kuvvet üretebilir?
A.5 lb.
S. D-kafa tasarımının avantajı nedir?
A. Bir yüzeye çarptığında uçların dönmesini engeller, böylece yanlış darbe darbeleri riskini azaltır.