SMITH RULMAN Palet Makarası, V-oluklu, Eksantrik
stil | Model | iplik uzunluğu | Rulman Tipi | Dinamik Yük Kapasitesi | Konu Boyutu | Silindir Çapı. | Rulo Genişliği | Statik Yük Kapasitesi | Saplama Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VCR-2-E | 0.625 " | top | 1350 Lb. | 1 / 2-20 | 2" | 0.843 " | 600 Lb. | 0.5 " | €249.76 | |
A | VCR-2-1 / 2-E | 0.875 " | top | 2760 Lb. | 3 / 4-16 | 2.5 " | 1.312 " | 1100 Lb. | 0.75 " | €265.35 | |
A | VCR-4-1 / 2-E | 1.75 " | Konik Makara | 14,300 Lb. | 13 | 4.5 " | 2" | 16,000 Lb. | 1.25 " | €525.79 | |
A | VCR-3-1 / 2-E | 1.125 " | top | 3490 Lb. | 7 / 8-14 | 3.5 " | 1.687 " | 2000 lb | 0.875 " | €288.12 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Titreşim Emiciler
- Güç Beton Şap Bıçakları
- Yuvarlak Sapanlar
- Yağ Ölçme Bandı Ölçüleri
- volan
- tulum
- Eğitim
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- Depolama ve Taşıma Arabaları
- Boru Diş Açma Ekipmanları
- E JAMES & CO Kauçuk Şerit, Genel Amaçlı, 30A
- CALDWELL Teleskopik Döner Forklift Bom
- DAYTON Kablo demeti
- HALLOWELL Tel Güverte Geçmeli Raflar
- VESTIL DCR-205 Serisi Forklift Varil Taşıyıcıları/Döndürücüler, 12V DC ile Güçlendirilmiş
- EATON 2021 Serisi Düz Adaptörler
- RACO İzoleli Set Vidalı Konnektörler
- WIHA TOOLS Değiştirilebilir Bıçak Setleri
- TSUBAKI Tek Bölünmüş Konik Dişliler, 3/8 İnç Adım
- LITTLE GIANT Sumostance Hyperlite Fiberglas Uzatma Merdiveni, Zemin İşaretli, Kablo Kancalı