VESTIL DCR-205 Serisi Forklift Varil Taşıyıcıları/Döndürücüler, 12V DC Powered
stil | Model | Kapasite | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCR-205-8-DC | 800 lbs. | 46 " | 40 " | 24 1 / 3 " | Mavi sarı | €5,668.40 | |
B | DCR-205-12-DC | 1200 lbs. | 46 " | 40 " | 24 1 / 3 " | Mavi sarı | €5,530.90 |
DCR-205 Serisi Forklift Varil Taşıyıcıları/Döndürücüler, 12V DC ile Güçlendirilmiş
Vestil DCR-205 Serisi forklift tambur taşıyıcıları/döndürücüleri, ağır varillerin forklift kullanılarak taşınması, kaldırılması, döndürülmesi ve eğilmesi amacıyla kullanılır. Depolar, üretim tesisleri ve dağıtım merkezleri gibi büyük miktarlarda varil işleyen tesislerde gereklidirler. Bu forklift taşıyıcıları/döndürücüleri, tamburları açmak ve kapatmak için bir emniyet somunu anahtarı sunar. Taşıma veya tutma sırasında varillerin sıkı bir şekilde kavranmasını sağlamak için bir zincir kilitleme sistemine sahiptirler ve tamburun operatör koltuğundan dönmesine izin veren bir zincirle donatılmıştır. Bu forklift tambur taşıyıcıları/döndürücüleri, operatörlerin bir forklift kullanarak çelik varilleri taşımasına ve döndürmesine olanak tanır. 800 ve 1200 lb'lik yük kaldırma kapasitelerinde mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Darbe Anahtarı Aksesuarları
- Araç Uyarı ve İşaret Işıkları
- Test Kurşun Konnektörleri
- Kanal Giderleri
- Hazne Küvetleri
- Mağaza Mobilyaları
- laboratuvar Ekipmanları
- Diyaframlı Pompalar
- Jeneratörler
- Yanma Testi
- PARKER Erkek Dirsek, 90 Derece, Sıkıştırma
- WESTWARD Hortum makarası
- DAYTON Matkap Pres Mengenesi Sabit
- ASHLAND CONVEYOR Kaydırmalı Yatak Güç Kayışı
- INNOVATIVE COMPONENTS Geçmeli Kilit, Üç Uçlu Düğme
- UNISTRUT Köşe Açısı
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 10-32 Unf Lh
- SPEEDAIRE Sürücü Tutucular
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, MDVD Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler