SMITH-BLAIR Repair Clamp Stainless Steel Pipe
stil | Model | Cıvata Ölçüsü | uzunluk | Cıvata Sayısı | Çıkış Bağlantısı | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 238111007009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 11.04 "11.44 için" | 10 " | €502.65 | |
A | 238045007009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 4.45 "4.73 için" | 4" | €347.09 | |
A | 238086312007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | 8.54 "8.94 için" | 8" | €572.87 | |
A | 238035012009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | 3.46 "3.70 için" | 3" | €385.36 | |
A | 238111012006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 11.04 "11.44 için" | 10 " | €696.19 | |
A | 238035007008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 3.46 "3.70 için" | 3" | €270.15 | |
A | 238035007009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 3.46 "3.70 için" | 3" | €276.36 | |
A | 238035012006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 3.46 "3.70 için" | 3" | €385.36 | |
A | 238045007008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 4.45 "4.73 için" | 4" | €348.40 | |
A | 238045012009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | - | 4" | €419.51 | |
A | 238066312009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | 6.56 "6.96 için" | 6" | €513.63 | |
A | 238086307006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 8.54 "8.94 için" | 8" | €377.83 | |
A | 238086307008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 8.54 "8.94 için" | 8" | €387.33 | |
A | 238086307009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 8.54 "8.94 için" | 8" | €360.11 | |
A | 238086312006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 8.54 "8.94 için" | 8" | €572.87 | |
A | 238086312008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 8.54 "8.94 için" | 8" | €572.87 | |
A | 238086312009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | 8.54 "8.94 için" | 8" | €546.03 | |
A | 238111007007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 11.04 "11.44 için" | 10 " | €502.65 | |
A | 238111007008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 11.04 "11.44 için" | 10 " | €502.65 | |
A | 238086307007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 8.54 "8.94 için" | 8" | €387.33 | |
A | 238111007006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 11.04 "11.44 için" | 10 " | €502.65 | |
A | 238066312008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | - | 6" | €513.63 | |
A | 238066307007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 6.56 "6.96 için" | 6" | €355.16 | |
A | 238045012007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | 4.45 "4.73 için" | 4" | €428.39 | |
A | 238035007007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 3.46 "3.70 için" | 3" | €286.99 | |
A | 238035012007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | 3.46 "3.70 için" | 3" | €385.36 | |
A | 2380835012008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 3.46 "3.70 için" | 3" | €385.36 | |
A | 238045007006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 4.45 "4.73 için" | 4" | €327.97 | |
A | 238045007007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 4.45 "4.73 için" | 4" | €347.09 | |
A | 238045012006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 4.45 "4.73 için" | 4" | €408.31 | |
A | 238045012008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 4.45 "4.73 için" | 4" | €412.28 | |
A | 238066312007 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | CC | 6.56 "6.96 için" | 6" | €485.40 | |
A | 238066307006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 6.56 "6.96 için" | 6" | €355.16 | |
A | 238066307009 CC | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | CC | 6.56 "6.96 için" | 6" | €335.80 | |
A | 238066307008 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 7.5 " | 3 | IP | 6.56 "6.96 için" | 6" | €355.16 | |
A | 238066312006 IP | 5/8 x 6 7/8 " | 12.5 " | 5 | IP | 6.56 "6.96 için" | 6" | €489.33 | |
A | 238035007006 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | IP | 3.46 "3.70 için" | 3" | €286.99 | |
A | 238132012008 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | IP | 13.10 "13.50 için" | 12 " | €750.68 | |
A | 238132012006 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | IP | 13.10 "13.50 için" | 12 " | €731.33 | |
A | 238132007008 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | IP | 13.10 "13.50 için" | 12 " | €532.74 | |
A | 238132007007 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | CC | 13.10 "13.50 için" | 12 " | €532.74 | |
A | 238132007006 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | IP | 13.10 "13.50 için" | 12 " | €532.74 | |
A | 238111012009 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | 11.04 "11.44 için" | 10 " | €666.30 | |
A | 238132012009 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | 13.10 "13.50 için" | 12 " | €750.68 | |
A | 238132012007 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | 13.10 "13.50 için" | 12 " | €747.99 | |
A | 238132007009 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 7.5 " | 3 | CC | 13.10 "13.50 için" | 12 " | €532.74 | |
A | 238111012007 CC | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | CC | 11.04 "11.44 için" | 10 " | €696.19 | |
A | 238111012008 IP | 5/8 "X 6 7/8" | 12.5 " | 5 | IP | 11.04 "11.44 için" | 10 " | €696.19 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Genel Tornalama Aletleri
- Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı Aksesuarları
- Laboratuvar Muslukları
- Kablosuz Çağrı Kutuları
- Taşınabilir Sahne Paketi Aksesuarları
- dağıtım
- Tanımlama Ürünleri
- Vinçler ve Arabalar
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- Oto Kaporta Araçları
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T2, 24V
- SYMMONS Kolları
- HONEYWELL Pnömatik Sıcaklık Kontrol Cihazları
- PASS AND SEYMOUR Erimeyen Mekanik Kilitler
- COOPER B-LINE B3148 Serisi Ofset Boru Kelepçeleri
- SPEARS VALVES PVC Gri Program 40 Montaj 90 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- WINSMITH E Serisi Hız Düşürücüler
- BROWNING GBBX Kavrama Bandı Kemerleri
- BROWNING P1 Bölünmüş Konik Burçlar