Smith-blair 238035007008 IP | 5lgv1 Onarım Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-BLAIR 238035007008 IP Repair Clamp Stainless Steel 3 Inch Pipe 1 Inch Ip Out | AE4LKA 5LGV1

SMITH-BLAIR 238035007008 IP Onarım Kelepçesi Paslanmaz Çelik 3 İnç Boru 1 İnç Ip Çıkışı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4LKA Modeli: 238035007008 IPÇapraz Referans: 5LGV1
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
€270.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Onarım Kelepçesi
Cıvata MalzemesiKarbon çelik
Cıvata Ölçüsü5/8 x 6 7/8 "
Conta MalzemesiNitril
uzunluk7.5 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç300 psi
Cıvata Sayısı3
Çıkış BağlantısıIP
Çıkış Borusu Boyutu1"
Dış Çap.3.46 "3.70 için"
Boru Boyutu3"
Sıcaklık. menzil-20F - 180F
TipFull Circle

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.35
Gemi yüksekliği (cm)20.83
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüuzunlukCıvata SayısıÇıkış BağlantısıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-BLAIR 238111012007 CC Onarım Kelepçesi Paslanmaz Çelik 10 İnç Boru 3/4 İnç Cc Çıkışı | AE3PYD 5ENG1 238111012007 CC5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "11.44 için"10 "€696.19
SMITH-BLAIR 238111012008 IP Onarım Kelepçesi Paslanmaz Çelik 10 İnç Boru 1 İnç Ip Çıkışı | AE3PYE 5ENG2 238111012008 IP5/8 "X 6 7/8"12.5 "5IP11.04 "11.44 için"10 "€696.19
SMITH-BLAIR 238111012009 CC Onarım Kelepçesi Paslanmaz Çelik 10 İnç Boru 1 İnç Cc Çıkışı | AE3PYF 5ENG3 238111012009 CC5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "11.44 için"10 "€666.30
SMITH-BLAIR 238132007006 IP Onarım Kelepçesi Paslanmaz Çelik 12 İnç Boru 3/4 İnç Ip Çıkışı | AE3PYG 5ENG4 238132007006 IP5/8 "X 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "13.50 için"12 "€532.74
SMITH-BLAIR 238132007007 CC Onarım Kelepçesi Paslanmaz Çelik 12 İnç Boru 3/4 İnç Cc Çıkışı | AE3PYH 5ENG5 238132007007 CC5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "13.50 için"12 "€532.74
SMITH-BLAIR 238132007008 IP Onarım Kelepçesi Paslanmaz Çelik 12 İnç Boru 1 İnç Ip Çıkışı | AE3PYJ 5ENG6 238132007008 IP5/8 "X 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "13.50 için"12 "€532.74
SMITH-BLAIR 238132007009 CC Onarım Kelepçesi Paslanmaz Çelik 12 İnç Boru 1 İnç Cc Çıkışı | AE3PYK 5ENG7 238132007009 CC5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "13.50 için"12 "€532.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-BLAIR 238035007008 IP Onarım Kelepçesi Paslanmaz Çelik 3 İnç Boru 1 İnç Ip Çıkışı
€270.15 / Adet