SMITH-COOPER Yarım Kaplin
stil | Model | gövde Malzemesi | Sınıf | Maks. Basınç | Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S3014HC012 | 304 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 1-29 / 32 " | 1.25 " | €13.77 | |
B | S4034HC001 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 5 / 8 " | 1 / 8 " | €9.23 | |
B | S4034HC003 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 7 / 8 " | 3 / 8 " | €11.42 | |
B | S4034HC010 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 1.75 " | 1" | €31.41 | |
B | S4034HC002 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 3 / 4 " | 1 / 4 " | €9.91 | |
B | S4034HC004 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 1.125 " | 1 / 2 " | €13.55 | |
B | S4036HC001 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 5 / 8 " | 1 / 8 " | €6.27 | |
B | S4036HC003 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 7 / 8 " | 3 / 8 " | €14.02 | |
B | S4036HC006 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 1-21 / 64 " | 3 / 4 " | €24.81 | |
C | S3016HC012 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 1-57 / 64 " | 1.25 " | €17.78 | |
B | S4036HC002 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 3 / 4 " | 1 / 4 " | €8.16 | |
B | S4036HC004 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 1.125 " | 1 / 2 " | €16.97 | |
B | S4036HC010 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 1.75 " | 1" | €40.44 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Akü Test Cihazları
- Kol Düğmeleri ve Tekerlekler
- Geri Akış Önleme Aksesuarları
- Hidrolik Rezervuar Emme Süzgeçleri
- Davul Anahtarları
- Polisaj
- Parçaları
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- Kaynak Temizleme
- Kaynak Fırınları ve Aksesuarları
- BRADY Boru İşaretleyici, Değirmen Havası
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC pil Şarj Cihazı
- RAE Havaalanı Kaldırım Şablonu, Havaalanı Şablon Seti
- BENCHMARK SCIENTIFIC BenchMixer XL Serisi Vortex Mikser için Tüp Raflar
- WATTS Ames Maxim Serisi M500N Düşük Basınç Dedektör Tertibatları
- HYDE Alçıpan Şahinleri
- MALCO Kablo Bağı Tabancaları
- MORSE DRUM Kilit Somunları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutlu, XSFS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- GROVE GEAR EL Serisi, H-H1 Stili, 842 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler