Smith-cooper S4036hc006 | Yarım Kaplin 3/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | 2ua18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S4036HC006 Yarım Kaplin 3/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AC3KAP 2UA18

SMITH-COOPER S4036HC006 Yarım Kaplin 3/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3KAP Modeli: S4036HC006Çapraz Referans: 2UA18
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
€24.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yarım Kaplin
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç3000 psi @ 100 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2810 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.1-21 / 64 "
Boru Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S3014HC012 Yarım Kaplin 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FKL 1LTJ7 S3014HC012304 Paslanmaz Çelik150300 psi150 psi1-29 / 32 "1.25 "€13.77
SMITH-COOPER S3016HC012 Yarım Kaplin 1 1/4 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AC3JBB 2TV89 S3016HC012316 Paslanmaz Çelik150300 psi150 psi1-57 / 64 "1.25 "€17.78
SMITH-COOPER S4036HC001 Yarım Kaplin 1/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AC3KAK 2UA14 S4036HC001316 Paslanmaz Çelik30003000 psi @ 100 Derece F2810 psi @ 350 Derece F5 / 8 "1 / 8 "€6.27
SMITH-COOPER S4036HC002 Yarım Kaplin 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AC3KAL 2UA15 S4036HC002316 Paslanmaz Çelik30003000 psi @ 100 Derece F2810 psi @ 350 Derece F3 / 4 "1 / 4 "€8.16
SMITH-COOPER S4036HC003 Yarım Kaplin 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AC3KAM 2UA16 S4036HC003316 Paslanmaz Çelik30003000 psi @ 100 Derece F2810 psi @ 350 Derece F7 / 8 "3 / 8 "€14.02
SMITH-COOPER S4036HC004 Yarım Kaplin 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AC3KAN 2UA17 S4036HC004316 Paslanmaz Çelik30003000 psi @ 100 Derece F2810 psi @ 350 Derece F1.125 "1 / 2 "€16.97
SMITH-COOPER S4036HC010 Yarım Kaplin 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AC3KAQ 2UA19 S4036HC010316 Paslanmaz Çelik30003000 psi @ 100 Derece F2810 psi @ 350 Derece F1.75 "1"€40.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S4036HC006 Yarım Kaplin 3/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik
€24.81 / Adet