SMITH-COOPER Hex Redüksiyon Burç, Paslanmaz Çelik
stil | Model | gövde Malzemesi | Sınıf | Maks. Basınç | Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S3414HB040020B | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 4-37 / 64 " | 4 "2 x" | €479.50 | |
A | S3414HB010001B | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 1.375 " | 1 "x 1 / 8" | €20.48 | |
A | S3414HB030010B | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 3-15 / 32 " | 3 "1 x" | €221.42 | |
A | S3414HB024014B | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 3" | 2-1/2" x 1-1/2" | €154.27 | |
A | S3414HB003001B | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 11 / 16 " | 3 / 8 "x 1 / 8" | €8.28 | |
A | S3414HB040012B | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 4-37 / 64 " | 4 "x 1-1 / 4" | €482.55 | |
A | S3414HB006001B | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 1-3 / 64 " | 3 / 4 "x 1 / 8" | €14.66 | |
A | S3414HB040010B | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 4-37 / 64 " | 4 "1 x" | €511.26 | |
A | S3414HB012004B | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 1-23 / 32 " | 1-1/4" x 1/2" | €41.88 | |
A | S3414HB030012B | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 3-15 / 32 " | 3 "x 1-1 / 4" | €189.54 | |
A | S3414HB040014B | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 4-37 / 64 " | 4 "x 1-1 / 2" | €482.55 | |
A | S3414HB040030B | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 4-37 / 64 " | 4 "3 x" | €529.83 | |
A | S3414HB030024B | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 3-15 / 32 " | 3 "x 2-1 / 2" | €293.46 | |
A | S3414HB024012B | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 3" | 2-1/2" x 1-1/4" | €154.27 | |
A | S3414HB040024B | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 4-37 / 64 " | 4 "x 2-1 / 2" | €534.74 | |
A | S3414HB030014B | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 3-15 / 32 " | 3 "x 1-1 / 2" | €193.99 | |
A | S3414HB024010B | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 3" | 2-1 / 2 "x 1" | €145.98 | |
A | S3414HB004001B | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 55 / 54 " | 1 / 2 "x 1 / 8" | €11.46 | |
A | S3416HB006001B | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 1-3 / 64 " | 3 / 4 "x 1 / 8" | €17.18 | |
A | S3416HB024010B | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 3" | 2-1 / 2 "x 1" | €171.86 | |
A | S3416HB024014B | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 3" | 2-1/2" x 1-1/2" | €176.57 | |
A | S3416HB030024B | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 3.5 " | 3 "x 2-1 / 2" | €297.20 | |
A | S3416HB010001B | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 1.375 " | 1 "x 1 / 8" | €24.05 | |
A | S3416HB024012B | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 3" | 2-1/2" x 1-1/4" | €181.49 | |
A | S3416HB040030B | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 4.625 " | 4 "3 x" | €201.23 | |
A | S3416HB040024B | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 4.625 " | 4 "x 2-1 / 2" | €366.45 | |
A | S3416HB030014B | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 3.5 " | 3 "x 1-1 / 2" | €209.17 | |
B | S3016HB020002 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 1.375 " | 2 "x 1 / 4" | €44.56 | |
A | S3416HB040010B | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 4.625 " | 4 "1 x" | €193.36 | |
A | S3416HB004001B | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 55 / 54 " | 1 / 2 "x 1 / 8" | €12.86 | |
A | S3416HB040014B | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 4.625 " | 4 "x 1-1 / 2" | €202.66 | |
A | S3416HB030010B | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 3.5 " | 3 "1 x" | €288.16 | |
A | S3416HB010003B | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 1.375 " | 1 "x 3 / 8" | €25.82 | |
A | S3416HB006003B | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 1-3 / 64 " | 3 / 4 "x 3 / 8" | €17.50 | |
B | S3016HB020003 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 1.375 " | 2 "x 3 / 8" | €46.96 | |
B | S3016HB030014 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 1-21 / 32 " | 3 "x 1-1 / 2" | €119.07 | |
A | S3416HB040020B | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 4.625 " | 4 "2 x" | €211.40 | |
A | S3416HB030012B | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 3.5 " | 3 "x 1-1 / 4" | €162.87 | |
A | S3416HB003001B | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 11 / 16 " | 3 / 8 "x 1 / 8" | €9.67 | |
A | S3416HB030020B | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 3.5 " | 3 "2 x" | €275.40 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- paletler
- Seyrelticiler
- U-Bardaklar
- Fiberglas Açılı Dipçik
- Kaydırma Testere Aksesuarları
- Pompa Motorları
- Yağlayıcılar
- Sigortalar
- Plastik maddeler
- Test Pompaları
- SPEEDAIRE Havalı Çekiçler, Ağır Hizmet
- UNITHERM Seramik Elyaf İzolasyonu
- ZURN Rozet ve Kaplin Montajı
- COOPER B-LINE Kılavuz Rite Serisi Boru Ve Kutu Destek Bağlantı Elemanları
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Vanalar, Dişli ve Soket Uçlu, EPDM
- SPEARS VALVES Ayarlanabilir Yuvarlak Üstü ile Labwaste CPVC LW1510 Zemin Temizleme
- SPEARS VALVES CPVC Laboratuvarı Küresel Vanaları, Yalnızca Dişli Uçlu Vana, EPDM
- TRICO Boru Klipleri
- ALL GEAR Yuvarlak Sapanlar
- AMS Temel İpuçları