Smith-cooper S3414hb024010b | 1rrw3 | Hex Azaltıcı Burç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S3414HB024010B Hex Redüksiyonlu Burç 2 1/2 x 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB3EKT 1RRW3

SMITH-COOPER S3414HB024010B Altıgen Azaltıcı Burç 2 1/2 x 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3EKT Modeli: S3414HB024010BÇapraz Referans: 1RRW3
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
€169.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Düşürücü Burç
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç2570 psi @ 100 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı1965 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.3"
Boru Boyutu2-1 / 2 "x 1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.07
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S3416HB024010B Hex Düşürücü Burç 2 1/2 x 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB2FNZ 1LTY2 S3416HB024010B316 Paslanmaz Çelik30003000 psi @ 100 Derece F2810 psi @ 350 Derece F3"2-1 / 2 "x 1"€199.54
SMITH-COOPER S3416HB024012B Altıgen Redüksiyonlu Burç 2 1/2 x 1 1/4 In | AB2FPB 1LTY4 S3416HB024012B316 Paslanmaz Çelik30003000 psi @ 100 Derece F2810 psi @ 350 Derece F3"2-1/2" x 1-1/4"€210.72
SMITH-COOPER S3416HB024014B Altıgen Düşürücü Burç 2 1/2 x 1 1/2 In | AB2FPD 1LTY6 S3416HB024014B316 Paslanmaz Çelik30003000 psi @ 100 Derece F2810 psi @ 350 Derece F3"2-1/2" x 1-1/2"€205.00
SMITH-COOPER S3416HB030010B Hex Redüksiyon Burç 3 x 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB2FPE 1LTY8 S3416HB030010B316 Paslanmaz Çelik30003000 psi @ 100 Derece F2810 psi @ 350 Derece F3.5 "3 "1 x"€283.59
SMITH-COOPER S3416HB030012B Hex Redüksiyon Burç 3 x 1 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB2FPG 1LTZ1 S3416HB030012B316 Paslanmaz Çelik30003000 psi @ 100 Derece F2810 psi @ 350 Derece F3.5 "3 "x 1-1 / 4"€189.09
SMITH-COOPER S3416HB030014B Hex Redüksiyonlu Burç 3 x 1 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB2FPJ 1LTZ3 S3416HB030014B316 Paslanmaz Çelik30003000 psi @ 100 Derece F2810 psi @ 350 Derece F3.5 "3 "x 1-1 / 2"€240.40
SMITH-COOPER S3416HB030020B Hex Redüksiyon Burç 3 x 2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AB2FPL 1LTZ5 S3416HB030020B316 Paslanmaz Çelik30003000 psi @ 100 Derece F2810 psi @ 350 Derece F3.5 "3 "2 x"€285.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S3414HB024010B Altıgen Azaltıcı Burç 2 1/2 x 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik
€169.50 / Adet