SMITH-COOPER Kaplini İndirgeme
filtre
Bağlantı türü: FNPT
stil | Model | gövde Malzemesi | Sınıf | Maks. Basınç | Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S3014RC010001 | 304 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 1 49 / 64 " | 1 "x 1 / 8" | €15.88 | |
A | S3014RC012001 | 304 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 2-3 / 32 " | 1-1/4" x 1/8" | €23.13 | |
A | S3014RC014001 | 304 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 2-23 / 64 " | 1-1/2" x 1/8" | €25.54 | |
A | S3014RC014002 | 304 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 2-23 / 64 " | 1-1/2" x 1/4" | €36.23 | |
A | S3014RC020003 | 304 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 2-57 / 64 " | 2 "x 3 / 8" | €59.99 | |
A | S4034RC006003 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 1-21 / 64 " | 3 / 4 "x 3 / 8" | €32.80 | |
A | S4034RC003001 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 7 / 8 " | 3 / 8 "x 1 / 8" | €24.57 | |
A | S3014RC012003 | 304 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 2-3 / 32 " | 1-1/4" x 3/8" | €23.05 | |
B | S4034RC002001 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 3 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | €16.28 | |
A | S3014RC012002 | 304 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 2-3 / 32 " | 1-1/4" x 1/4" | €25.36 | |
A | S4034RC006002 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | 2570 psi @ 100 Derece F | 1965 psi @ 350 Derece F | 1-21 / 64 " | 3 / 4 "x 1 / 4" | €33.15 | |
A | S3014RC014003 | 304 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 2-23 / 64 " | 1-1/2" x 3/8" | €33.65 | |
A | S4036RC006003 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 1-21 / 64 " | 3 / 4 "x 3 / 8" | €45.12 | |
B | S4036RC002001 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 3 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | €21.71 | |
A | S4036RC003001 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 7 / 8 " | 3 / 8 "x 1 / 8" | €24.60 | |
A | S4036RC006004 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 1-21 / 64 " | 3 / 4 "x 1 / 2" | €45.66 | |
A | S4036RC003002 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 7 / 8 " | 3 / 8 "x 1 / 4" | €25.17 | |
A | S3016RC006001 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 1-27 / 64 " | 3 / 4 "x 1 / 8" | €14.00 | |
A | S3016RC010002 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 1 49 / 64 " | 1 "x 1 / 4" | €23.72 | |
A | S3016RC030024 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 4.25 " | 3 "x 2-1 / 2" | €185.30 | |
A | S3016RC020006 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 2-57 / 64 " | 2 "x 3 / 4" | €63.14 | |
A | S3016RC004001 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 1.187 " | 1 / 2 "x 1 / 8" | €12.39 | |
A | S3016RC014003 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 2-23 / 64 " | 1-1/2" x 3/8" | €41.76 | |
A | S3016RC012003 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 2-3 / 32 " | 1-1/4" x 3/8" | €30.33 | |
A | S4036RC004003 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | 3000 psi @ 100 Derece F | 2810 psi @ 350 Derece F | 1.125 " | 1 / 2 "x 3 / 8" | €30.75 | |
A | S3016RC010001 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 1 49 / 64 " | 1 "x 1 / 8" | €24.33 | |
A | S3016RC030010 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 4.25 " | 3 "1 x" | €181.74 | |
A | S3016RC020004 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 2-57 / 64 " | 2 "x 1 / 2" | €76.77 | |
A | S3016RC014002 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 2-23 / 64 " | 1-1/2" x 1/4" | €44.80 | |
A | S3016RC020003 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 2-57 / 64 " | 2 "x 3 / 8" | €70.15 | |
A | S3016RC014001 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 2-23 / 64 " | 1-1/2" x 1/8" | €46.21 | |
A | S3016RC040020 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 5-13 / 32 " | 4 "2 x" | €261.31 | |
A | S3016RC003001 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | 300 psi | 150 psi | 63 / 64 " | 3 / 8 "x 1 / 8" | €9.33 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çeşni Self Servis Merkezleri
- Berms dökmek
- Toprak Çekirdek Örnekleme Aksesuarları
- Kablolu İnterkom Aksesuarları
- Klimalar
- Otomotiv iç
- Sıcaklık ve Nem Ölçümü
- Lastik ve Jant
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- SPILFYTER Dökülme Kiti / İstasyonu, Kova
- TSUBAKI Dişli 2.760 Dış # 60
- BANJO FITTINGS Sonsuz Vidalı Kelepçeler
- HOFFMAN Tip 12 Modüler Ayırma Panoları
- FEBCO Emniyet Valfi Kauçuk Parça Kitleri
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 7/16-20 Unf
- PLAST-O-MATIC PCWS Serisi Proses Soğutma Suyu Çubukları
- EATON H Serisi Rulolar
- HUMBOLDT Numune Kapları
- AIPHONE Röle