Smith-cooper S3016rc020004 | Kaplin Azaltma 2 X 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | 1lvb6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S3016RC020004 Reducing Coupling 2 x 1/2 Inch 316 Stainless Steel | AB2FYW 1LVB6

SMITH-COOPER S3016RC020004 Redüksiyon Kaplini 2 x 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FYW Modeli: S3016RC020004Çapraz Referans: 1LVB6
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
€76.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Azalan Kuplaj
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Dış Çap.2-57 / 64 "
Boru Boyutu2 "x 1 / 2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307221000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S3014RC010001 Kaplin İndirgeme 1 x 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FLQ 1LTP8 S3014RC010001304 Paslanmaz Çelik150300 psi150 psi1 49 / 64 "1 "x 1 / 8"€15.88
SMITH-COOPER S3014RC012001 Kaplin İndirgeme 1 1/4 x 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FLW 1LTR4 S3014RC012001304 Paslanmaz Çelik150300 psi150 psi2-3 / 32 "1-1/4" x 1/8"€23.13
SMITH-COOPER S3014RC012002 Kaplin İndirgeme 1 1/4 x 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FLX 1LTR5 S3014RC012002304 Paslanmaz Çelik150300 psi150 psi2-3 / 32 "1-1/4" x 1/4"€25.36
SMITH-COOPER S3014RC012003 Kaplin İndirgeme 1 1/4 x 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FLY 1LTR6 S3014RC012003304 Paslanmaz Çelik150300 psi150 psi2-3 / 32 "1-1/4" x 3/8"€23.05
SMITH-COOPER S3014RC014001 Kaplin İndirgeme 1 1/2 x 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FMC 1LTT1 S3014RC014001304 Paslanmaz Çelik150300 psi150 psi2-23 / 64 "1-1/2" x 1/8"€25.54
SMITH-COOPER S3014RC014002 Kaplin İndirgeme 1 1/2 x 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FMD 1LTT2 S3014RC014002304 Paslanmaz Çelik150300 psi150 psi2-23 / 64 "1-1/2" x 1/4"€36.23
SMITH-COOPER S3014RC014003 Kaplin İndirgeme 1 1/2 x 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AB2FME 1LTT3 S3014RC014003304 Paslanmaz Çelik150300 psi150 psi2-23 / 64 "1-1/2" x 3/8"€33.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S3016RC020004 Redüksiyon Kaplini 2 x 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik
€76.77 / Adet