SMITH-COOPER Union
stil | Model | gövde Malzemesi | Sınıf | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S4034U 001 | 304 Paslanmaz Çelik | 3000 | FNPT | 2915 psi @ 100 Derece F | 1905 psi @ 400 Derece F | 1-31 / 64 " | 1 / 8 " | €62.15 | |
A | S3014U 040 | 304 Paslanmaz Çelik | 150 | FNPT | 300 psi | 150 psi | 5-51 / 64 " | 4" | €543.22 | |
B | S3716U 012 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | Soket Kaynağı | 150 psi @ 150 Derece F | 150 psi | 2-11 / 16 " | 1.25 " | €151.61 | |
B | S3716U 004 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | Soket Kaynağı | 150 psi @ 150 Derece F | 150 psi | 1-39 / 64 " | 1 / 2 " | €47.87 | |
B | S3716U 014 | 316 Paslanmaz Çelik | 150 | Soket Kaynağı | 150 psi @ 150 Derece F | 150 psi | 3.031 " | 1.5 " | €170.51 | |
C | S4036U 003 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | FNPT | 2915 psi @ 100 Derece F | 2080 psi @ 400 Derece F | 1-21 / 32 " | 3 / 8 " | €79.22 | |
C | S4036U 001 | 316 Paslanmaz Çelik | 3000 | FNPT | 2915 psi @ 100 Derece F | 2080 psi @ 400 Derece F | 1-31 / 64 " | 1 / 8 " | €72.27 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Silindirik Makaralı Rulmanlar
- Depo Binası Aksesuarları
- Otomotiv Test Cihazları
- USB Şarj Prizleri
- Kanatlı Borulu Hava Kanalı Isıtıcıları
- Havalı El Aletleri
- Cıvata
- Marşlar ve Kontaktörler
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- CANTEX Elektrikli kutu
- GRAINGER PVC Film Stoku
- WARNER ELECTRIC C-yüzlü Debriyaj Torku
- APPROVED VENDOR Kelepçe Hortum Ucu
- EDWARDS SIGNALING Ayak/Uzatma Kitleri
- COOPER B-LINE B367 Serisi Dört Delikli Kapalı Açılar
- SPEARS VALVES CPVC True Union Endüstriyel 3 Yollu Yatay Tam Bağlantılı Küresel Vanalar, DIN Soket, FKM, Metrik
- OIL SAFE Hub Kitleri
- KIDDE Kilit Kutuları
- B&K PRECISION Süpürme Fonksiyon Jeneratörleri