<span Class='notranslate'>Smith-cooper </span> S3014u 040 | Union 4 Inch 304 Stainless Steel 150 Psi | 1luh7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-COOPER S3014U 040 Rakor 4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FVH 1LUH7

SMITH-COOPER S3014U 040 Rakor 4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2FVH Modeli: S3014U 040Çapraz Ref: 1LUH7
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
€630.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Dış Çap.5-51 / 64 "
Boru Boyutu4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.96
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfBağlantı TürüMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
SMITH-COOPER S3716U 004 Rakor 1/2 İnç Soket Kaynaklı 316 Paslanmaz Çelik | AC3JJD 2TY68 S3716U 004316 Paslanmaz Çelik150Soket Kaynağı150 psi @ 150 Derece F150 psi1-39 / 64 "1 / 2 "€52.89
SMITH-COOPER S3716U 012 Rakor 1 1/4 İnç Soket Kaynaklı 316 Paslanmaz Çelik | AC3JJG 2TY71 S3716U 012316 Paslanmaz Çelik150Soket Kaynağı150 psi @ 150 Derece F150 psi2-11 / 16 "1.25 "€150.71
SMITH-COOPER S3716U 014 Rakor 1 1/2 İnç Soket Kaynaklı 316 Paslanmaz Çelik | AC3JJH 2TY72 S3716U 014316 Paslanmaz Çelik150Soket Kaynağı150 psi @ 150 Derece F150 psi3.031 "1.5 "€186.86
SMITH-COOPER S4036U 001 Rakor 1/8 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AC3KBJ 2UA36 S4036U 001316 Paslanmaz Çelik3000FNPT2915 psi @ 100 Derece F2080 psi @ 400 Derece F1-31 / 64 "1 / 8 "€80.56
SMITH-COOPER S4036U 003 Rakor 3/8 İnç Dişli 316 Paslanmaz Çelik | AC3KBL 2UA38 S4036U 003316 Paslanmaz Çelik3000FNPT2915 psi @ 100 Derece F2080 psi @ 400 Derece F1-21 / 32 "3 / 8 "€66.82
SMITH-COOPER S4034U 001 Rakor 1/8 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AC3KDX 2UA94 S4034U 001304 Paslanmaz Çelik3000FNPT2915 psi @ 100 Derece F1905 psi @ 400 Derece F1-31 / 64 "1 / 8 "€58.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-COOPER S3014U 040 Rakor 4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi
€630.71 / Adet