Snap-tite Svean8-8f | Nipel 1/2-14 1/2 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | 20lg58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE SVEAN8-8F Nipel 1 / 2-14 1/2 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WFR 20LG58

SNAP-TITE SVEAN8-8F Nipel 1/2-14 1/2 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WFR Modeli: SVEAN8-8FÇapraz Referans: 20LG58
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
€250.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Nipeli
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut ölçüsü1 / 2 "
Bağlantı TürüFNPT
BitişSade
Akış hızı14 dev / dak
uzunluk2 3 / 32 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç3000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Conta Malzemesiiyi
KapatEvet
Kol Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Konu Boyutu1 / 2 "-14
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.34
Gemi uzunluğu (cm)11.11
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüAkış hızıuzunlukMaks. BasınçÇalışma sıcaklığı. AralıkConta MalzemesiValf TasarımıÜcret
SNAP-TITE SVHN8-8M Nipel 1 / 2-14 1/2 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6VMM 20LH09 SVHN8-8MMnpt14 dev / dak2 15 / 32 "3750 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€254.55
SNAP-TITE SVHN8-8MV Kaplin Nipeli 1 / 2-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6VMN 20LH10 SVHN8-8MVMnpt14 dev / dak-3750 psi-20 Derece ila 375 Derece FVitonkukla€258.59
SNAP-TITE SPHN8-8F Nipel 1 / 2-14 1/2 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WFC 20LG44 SPHN8-8FFNP'ler14 dev / dak1 23 / 32 "8000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€60.11
SNAP-TITE SPHN8-8M Nipel 1 / 2-14 1/2 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WFD 20LG45 SPHN8-8MMnpt14 dev / dak1 1 / 64 "8000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€63.77
SNAP-TITE SVEAN8-8M Nipel 1 / 2-14 1/2 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WFT 20LG59 SVEAN8-8MMnpt14 dev / dak2 15 / 32 "3000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€304.61
SNAP-TITE SVHN8-8F Nipel 1 / 2-14 1/2 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WHU 20LH07 SVHN8-8FFNP'ler14 dev / dak1 63 / 64 "3750 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€208.85
SNAP-TITE SVHN8-8FV Kaplin Nipeli 1 / 2-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WHV 20LH08 SVHN8-8FVFNPT14 dev / dak-3750 psi-20 Derece ila 375 Derece FVitonkukla€215.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE SVEAN8-8F Nipel 1/2-14 1/2 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik
€250.86 / Adet