SNAP-TITE Nipel, Çelik, 3 / 4-14
stil | Model | Bağlantı Türü | Akış hızı | uzunluk | Maks. Basınç | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Conta Malzemesi | Valf Tasarımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VHN12-12F | FNPT | 25 dev / dak | 2 19 / 64 " | 3500 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | kukla | €50.31 | |
A | VHN12-12FV | FNPT | 25 dev / dak | - | 3500 psi | -20 Derece ila 375 Derece F | Viton | kukla | €63.62 | |
B | PHN12-12M | Mnpt | 27 dev / dak | 1 9 / 64 " | 9000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | kukla | €23.03 | |
C | VHN12-12M | Mnpt | 25 dev / dak | 2.75 " | 3500 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | kukla | €60.60 | |
C | VHN12-12MV | Mnpt | 25 dev / dak | - | 3500 psi | -20 Derece ila 375 Derece F | Viton | kukla | €65.42 | |
D | 71-3N12-12FV | NPFT | 40 dev / dak | - | 7500 psi | -20 Derece ila 375 Derece F | Viton | Floş Yüz | €142.55 | |
E | PHN12-12F | NPTF | 27 dev / dak | 1 59 / 64 " | 9000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | kukla | €21.88 | |
F | VEAN12-12F | NPTF | 25 dev / dak | 2 19 / 64 " | 2000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | kukla | €89.62 | |
G | VEAN12-12M | NPTF | 25 dev / dak | 2.75 " | 2000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | kukla | €98.65 | |
D | 71-3N12-12F | NPTF | 40 dev / dak | 2 31 / 32 " | 7500 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | Floş Yüz | €112.06 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yağ Sıyırıcı Aksesuarları
- Alet Kemerleri İş Kemerleri Önlükleri ve Askıları
- Arbor Basın
- Tozaltı Kaynak Teli
- Duvar / Masa / Pencere Termometreleri
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Ekipman
- Aşındırıcı tekerlekler
- Zımpara
- EXTECH Taşıma çantası
- UNGER Paspas Kovası ve Sıkacağı
- ABUS Farklı Anahtarlı, Usta Açık Kelepçe Asma Kilitler
- ALTRONIX Doğrusal Güç Kaynakları
- BUSSMANN MIC Serisi Hızlı Etkili Cüce Sigortalar
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 1-8 Unc
- BRADY Kimyasal Etiketler
- MORSE DRUM Kapak Plakası Contaları
- WEG Kitleri