SOLER & PALAU Inline Centrifugal Duct Fan
stil | Model | CFM @ 0.750-In. SP | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.100-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 1.500-In. SP | Kanal Dia'ya uyar. | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KİT-PV100X | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625 " | 9.5 " | €315.41 | |
B | PV-100X | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625 " | 9.5 " | €299.01 | |
C | KİT-PV100X-DV | 96 | 153 | 146 | 80 | 34 | 4" | 7.625 " | 9.5 " | €369.32 | |
D | PV-125X | 110 | 206 | 197 | 88 | 33 | 5" | 7.625 " | 9.5 " | €302.40 | |
D | PV-150X | 233 | 390 | 374 | 193 | 110 | 6" | 8.5 " | 13.125 " | €372.49 | |
C | KİT-PV200-DV | 239 | 402 | 383 | 179 | 85 | 8" | 8.5 " | 13.125 " | €510.23 | |
D | PV-200X | 360 | 544 | 526 | 312 | 230 | 8" | 8.5 " | 13.125 " | €529.75 | |
D | PV-250X | 450 | 618 | 604 | 390 | 297 | 10 " | 8.5 " | 13.125 " | €601.93 | |
D | PV-315X | 622 | 942 | 919 | 508 | 390 | 12 " | 9 1 / 16 " | 15 15 / 16 " | €812.67 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Kullanım Su Isıtıcıları
- Dock Tamponları
- Low Bay Floresan Armatürler
- Hidronik Süpürgelik Isıtıcılar
- Su Isıtıcı Delikleri
- Zamanlayıcılar
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Tesisat Hortumları
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- İletişim
- ASHLAND CONVEYOR Kaykaylar
- BANJO FITTINGS Adaptör Gövdeleri
- SPEARS VALVES PVC Program 40 DWV Fabrikasyon Bağlantı Çift Yönlü, Soket
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Uydurma 90 Derece. Dirsekler, Soket x Fipt
- DEWALT Aracı Kutuları
- HUBBELL PREMISE WIRING Kitleri
- POND BOSS Havalandırma Hortumları
- MAG-MATE Manyetik Kaynak Açıları
- LINN GEAR Dörtlü Zincir Dişlileri, 60-4 Zincir
- TIMKEN UCFL 200 2 Cıvata Flanşlı Rulmanlar, Ayar Vidası Kilitleme