Soler & Palau PV-125X hat içi santrifüj kanal fanı, ticari ve endüstriyel ortamlarda uygun havalandırma ve hava sirkülasyonunu sağlayarak havayı kanal sistemlerinden verimli bir şekilde taşımak için idealdir. Bu fan, iç mekan hava kalitesini ve sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olduğu HVAC sistemleri için uygundur.
Özellikler:
- Çeşitli uygulamalarda verimli hava akışı sağlayan 5 inçlik bir kanal çapına sahiptir.
- Bu fan, 206 inç statik basınçta (SP) dakikada 0.000 fit küp (cfm) hava akışı sağlar.
- Tek fazlı bir motorla 120VAC etiket voltajında çalışır.
- Bu motor tamamen kapalıdır ve toza ve neme karşı koruma için IP44 IP derecesine sahiptir.
- Zorlu koşullara dayanacak şekilde dayanıklılık için galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kanal fanı, özel kurulum gereksinimlerinize uyacak esneklik sağlamak için yatay / dikey montaj olanağı sunar.
- 140 derece F'a kadar giriş havası sıcaklıklarını idare edebilir.
- Bu sıralı santrifüj kanal fanı, uygun kurulum için bir montaj braketi içerir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Soler & Palau hat içi santrifüj kanal fanının bakımını nasıl yapacağım?
A.
- Tozu ve kalıntıları gidermek için fan kanatlarını ve muhafazasını düzenli olarak temizleyin.
- Motorda ve kablolarda aşınma veya hasar olup olmadığını kontrol edin ve bağlantıların güvenli olduğundan emin olun.
- Hız kontrol ekipmanının işlevselliğini kontrol edin ve gerekiyorsa ayarlamalar yapın.
- Titreşimi ve gürültüyü önlemek için montaj braketlerini ve desteklerini inceleyin ve sabitleyin.
- Çalışma sırasında olağandışı sesleri dinleyin ve düzensiz sesleri araştırın.
- Fan kanatları veya elektrikli parçalar gibi hasarlı veya yıpranmış bileşenleri değiştirin.
- Özel bakım yönergeleri ve programları için kullanım kılavuzuna bakın.
S. Fan hızını nasıl kontrol ederim?
A. Bu fan hızı, voltaj veya frekans kontrol regülatörleri kullanılarak kontrol edilebilir.
S. Bu Soler & Palau hat içi santrifüj kanal fanını seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
C. Başlıca faktörler arasında hava akışı ihtiyaçları, kanal çapı, uygulama, montaj seçenekleri, motor özellikleri, hız kontrolü, çalışma koşulları, enerji verimliliği ve gürültü seviyesi yer alır.