SOTERA SS435B Tambur Pompa Diyafram 1/4 Hp 12vdc
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikle Çalışan Varil Pompası |
Deşarj Tüpü Çıkışı Kimlik Boyutu | 1" |
Deşarj Boru Malzemesi | EPDM |
Kullanım İçin | Kimyasallar |
Conta Malzemesi | florokarbon |
GPM | 15 |
Hortum uzunluğu | 12ft. |
Hortum Malzemesi | EPDM |
Gövde Malzemesi | Cam Dolgulu Polipropilen |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
Giriş Boyutu | 1" |
Maks. Alan sayısı Petrol için GPM | 12 |
Maks. Alan sayısı Su için GPM | 15 |
Maks. Alan sayısı Kafa | 34 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 130 Derece F |
Maks. Basınç | 15 psi |
Maks. Sıcaklık. | 130 Derece F |
Maks. Alan sayısı Viskozite | 3000 CPS |
Maksimum kafa | 34 ft. |
Ölçülü | Evet |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Havalandırmasız |
Motor Tipi | Elektrik DC |
Çıkış Boyutu | 1" |
Uzunluk | 22.5 " |
pH aralığı | 3.6 için 11.9 |
Faz | 1 |
Piston Malzemesi | Santopren |
Pompa Gövde Malzemesi | Cam Dolgulu Polipropilen |
RPM | 360 için 2600 |
Conta Malzemesi | florokarbon |
UPC | 089404213025 |
Gerilim | 12 VDC |
Islanan Malzemeler | Polipropilen, Florokarbon, Paslanmaz Çelik, Santopren |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 57.4 |
Gemi genişliği (cm) | 54.61 |
HS kodu | 8413110000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Giriş Boyutu | Motor Tipi | Uzunluk | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS435BX713 | 1" | Elektrik DC | 22.5 " | 12 VDC | €1,614.07 | ||
SS465BX713 | 2" | Elektrikli AC | 33.5 " | 115 VAC | €1,668.41 | ||
SS415BX731PG | 2" | Elektrik DC | 18 " | 12 VDC | €1,110.11 | ||
SS460BX731PG | 1" | Elektrikli AC | 18 " | 115 VAC | €1,155.50 | ||
SS460BX731 | 1" | Elektrikli AC | 16.25 " | 115 VAC | €926.60 | ||
SS415BX731 | 2" | Elektrik DC | 16.25 " | 12 VDC | €886.99 | ||
SS415B | 2" | Elektrik DC | 16.25 " | 12 VDC | €1,029.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00