SPARTAN SCIENTIFIC 3685 Serisi, Solenoid Valf
stil | Model | Hacim Katsayısı | Boru Boyutu | Conta Malzemesi | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3685-020-9216B | 9.7 | 3 / 4 " | Buna N | 24 VDC | 6.5 | €175.05 | |
A | 3685-020-9213B | 9.7 | 3 / 4 " | Buna N | 24 VDC | 6.5 | €201.51 | |
A | 3685-030-9217B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | 120 VAC | 8.5 | €201.51 | |
A | 3685-020-9217B | 9.7 | 3 / 4 " | Buna N | 120 VAC | 8.5 | €201.51 | |
A | 3685-020-9212B | 9.7 | 3 / 4 " | Buna N | 12 VDC | 6.5 | €175.05 | |
A | 3685-030-9216B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | 24 VAC | 8.5 | €178.13 | |
A | 3685-030-9212B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | 12 VDC | 6.5 | €178.13 | |
A | 3685-030-9213B | 9.7 | 3 / 4 " | EPDM | 24 VDC | 6.5 | €178.13 | |
A | 3685-020-9227B | 14 | 1" | Buna N | 120 VAC | 8.5 | €201.51 | |
A | 3685-020-9222B | 14 | 1" | Buna N | 12 VDC | 6.5 | €175.05 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Su Isıtıcı Elemanları
- Somun Anahtarlarını Kontrol Edin
- Tıbbi Aydınlatma
- Punch ve Keski Tutucular
- Anında Ters Motorlar
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- dosyalar
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- Güvenli Saklama
- Elektrikli Proses Isıtıcıları ve Aksesuarları
- TENNANT Binici Zemin Yıkayıcı
- OSG 16450 Spiral Flüt Musluğu
- WOODHEAD 130226 Serisi Saplama
- COOPER B-LINE B297 Serisi Çift Kanallı Braketler
- THOMAS & BETTS 266 Serisi Lug Sıkıştırma Konnektörleri
- ALVORD POLK Yüksek Hız Çeliği, Düz Şaft Aynalı Raybalar Düz Ağızlı
- KIMBLE CHASE Musluk Fişleri
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Insulgrip Pim Ve Kovan İç Mekanları
- MECHANIX Hi-Viz M-Pact D5 Yüksek Görünürlüklü Darbe Eldivenleri